調色に便利な使い捨て容器です。
自動車補修時の調色塗料作業などに。
用途調色用
多用ガンならリシン・スタッコ・タイル等を、付属のノズル類を交換する事により吹付け可能です。
アルミ合金で軽量化。優れた操作性能・新設計構造でラクラク作業が行えます。
弁ボタンロック式採用により、連続吹付けが可能です。
用途建築塗装用。リシン・タイル・スタッコ等の吹付作業に。
使用空気圧力(MPa)0.29~0.49
空気使用量(L/min)100~210
質量(g)750
セット内容(シリン用ノズル口径)3.5/5.5/6.5/7.5mm(スタッコ用ノズル口径)8.0/12.0/15.0mm(タイル用ノズル口径)5.0/6.5/8.0/10.0
カップ容量(L)2.7
1丁
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコート他、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。
用途建築塗装用。中玉以下のスタッコ・吹付タイル・リシン・石材調模様吹付材・スキン系吹付・ジュラコ・軽量吹付・モルタル・フィーラー・シーラー・プライマー・トップコート・他・などの塗材吹付け作業などに。
カップ容量(L)2.7
口径(Φ)(エアーチップ)3
塗料ノズル口径(Φ)10
空気使用量(L/min)280
使用空気圧力(MPa)0.29~0.49
吹出方向自在式
1丁
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード