17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外壁塗装用に適した左官ブラシ。 スムーズな作業のために多彩なタイプと、豊富なサイズを取り揃えています。 別名「人造ブラシ」「外壁ブラシ」としても知られています。
型式6行 種類刷毛 材質(毛)馬毛(天尾) 主な用途左官用 ブラシ幅(mm)約46 ブラシ高さ(mm)約45 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外壁塗装用に適した左官ブラシ。 スムーズな作業のために多彩なタイプと、豊富なサイズを取り揃えています。 別名「人造ブラシ」「外壁ブラシ」としても知られています。
毛色 型式左官 種類刷毛 材質(毛)馬毛(天尾) 主な用途左官用 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スカーレットEX スモールローラー 大塚刷毛製造 動画あり
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイル サイズスモール 適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スカーレットEX ミドルローラー 大塚刷毛製造 動画あり
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイル サイズミドル サイズ(inch)7 適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外壁塗装用に適した左官ブラシ。 スムーズな作業のために多彩なタイプと、豊富なサイズを取り揃えています。 別名「人造ブラシ」「外壁ブラシ」としても知られています。
毛色黒色 型式6行 種類刷毛 材質(毛)馬毛(天尾) 主な用途左官用 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コロナ処理が施された塗装用養生シートです。コロナ処理により、付着した塗料が乾燥してても落ちにくくなっています。塗装面・作業現場が汚れにくくなっています。
用途ビル・戸建住宅・内壁/外壁塗装用などの塗装用養生に。 仕様コロナ放電処理 その他【シート】コロナ放電処理 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.01 タイプシングル 長さ(m)200
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造人造ブラシ ダイヤ柄付
RoHS
外壁塗装用に適した左官ブラシ。スムーズな作業が可能です。
毛色 型式左官 全長(mm)約200.0 サイズ1丁 質量(g)約260.0 種類刷毛 サイズ(号)1丁 毛丈(mm)約160.0 材質(毛)馬毛(天尾) 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,598 税込3,958
6日以内出荷

コロナ処理が施された塗装用養生シートです。コロナ処理により、付着した塗料が乾燥してても落ちにくくなっています。塗装面・作業現場が汚れにくくなっています。
用途ビル・戸建住宅・内壁/外壁塗装用などの塗装用養生に。 仕様コロナ放電処理 その他【シート】コロナ放電処理 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.01 タイプダブル 長さ(m)100
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少ない厚塗りができるマイクロファイバーローラー。外壁の凹凸に追従しやすく、塗料のびが良いため作業性に優れています。各種吹き付け外壁の上塗り、サイディングボードの塗装に最適です。7mm~18mmまでの毛丈4種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
1パック(2本)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マイクログランデ スモールローラー 大塚刷毛製造 動画あり
耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。 材質ポリエステル/ウーブン 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
1本
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

作業性に優れるハイパイルローラーの定番品です。含みが多く、外壁など広範囲の塗装に最適です。ミドルタイプはレギュラーとスモールの両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量・中間型。広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上げます。
毛丈(mm)20 サイズ(inch)7 トラスコ品番254-4938 材質ポリエステル/ハイパイル サイズミドル 質量(g)約69.4 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床 毛丈中長毛 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

作業性に優れるハイパイルローラーです。含みが多く、外壁など広範囲の塗装に最適です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質アクリル/ハイパイル サイズミドル 毛丈(mm)20 サイズ(inch)7 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床 毛丈中長毛 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷

作業性に優れるハイパイルローラーです。含みが多く、外壁など広範囲の塗装に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質アクリル/ハイパイル サイズスモール 毛丈(mm)20 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床 毛丈中長毛 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
689 税込758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクログランデ ミドルローラー 大塚刷毛製造 動画あり
耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。 サイズミドル 材質ポリエステル/ウーブン サイズ(inch)7 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
799 税込879
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業性に優れるハイパイルローラーの定番品です。含みが多く、外壁など広範囲の塗装に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)20 材質ポリエステル/ハイパイル サイズスモール 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD 毛丈中長毛 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁において石材・タイル調の目地、型枠・塗装材を使用する事により、美観性向上するだけでなく、特に外壁タイル崩落およびそれに伴う全面打診への対策にもご利用いただけます。 デザイン塗装が出来るだけでなく軽量の仕上がりが可能な為、建物の重負担が軽減します。 タイル、石材調のデザイン性を塗装で実現することができ建物の格調高さを演出できます。 外壁タイルの崩落による事故に伴い、タイル、石貼りなどは10年点検が義務化されているため、本工法はメンテナンス費用を抑制することが可能です。
用途塗装用目地・型枠(タイル・石材調デザイン)。 外壁剥落防止工法用などに。 住宅・マンション・店舗・事務所・一般建築物の内外装・その他 長さ(m)1
1箱(100本)
9,098 税込10,008
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造外壁専科
水性塗料を塗装しても粘着・汚染がない!ウレタン系シーリング材から、ブリード(黒ずみ・ベタツキ)の原因となる可塑剤を全面カットし水性化した『外壁専科』。 水性のため非常に使いやすく、火気の心配や毒性がなく、湿潤面への施工もできます。 また、アクリル系シーリング材に比べ硬化が早く、目ヤセも少なく目立ちません。硬化後はゴム弾性に富み、ブリードの心配がまったく無い理想の材料です。 ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のないJIS F ★★★★適合。 補修後パテ仕上、塗装修理が可能。 磨きを仕上をすれば金属のような光沢が得られる。 耐熱性・耐水性・耐震動性・耐薬品性に優れ機械加工が簡単です。
仕様水性ウレタン系シーリング材/ノンブリードタイプ ホワイト 適合規格JIS F ★★★★ 危険物の類別非危険物
1箱(10本)
7,898 税込8,688
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)