マルテー ミニオービタルサンダー大塚刷毛製造翌々日出荷
マジック式パッド仕様のエアー式/吸塵式小型オービタルサンダー。
集塵機と併用してサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が可能。
樹脂パーツを採用し、550gの軽量化を実現!軽量・コンパクトでとり回しが良く扱い易いから、作業時の負担を軽減。
用途研削・研磨作業などに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500タイプ吸塵式種別パット:マジック式パッドサイズ(mm)73×108オービットダイヤ(mm)3空気消費量(L/min)300寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140質量(g)550騒音レベル(dB(A))85使用空気圧力(MPa)0.4~0.6