豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
トラスコ品番443-3238
材質ばね用シリコンクロム鋼
種類重荷重
内径(Φmm)13.5
外径(Φmm)27
最大荷重(N)2150
ばね定数(N/mm)127.78
自由長(mm)70
最大たわみ(mm)16.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類強力ばね
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
トラスコ品番848-7925
材質ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)3140
ばね定数(N/mm)217.59
自由長(mm)45
最大たわみ(mm)14.4
外径(mm)40
内径(mm)20
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
材質ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)137.3
外径(mm)12
内径(mm)6
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。
材質ばね用シリコンクロム鋼
使用温度範囲(℃)-30~80未満
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
トラスコ品番848-7458
材質ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)9810
ばね定数(N/mm)1008.73
自由長(mm)70
最大たわみ(mm)14
外径(mm)60
内径(mm)30
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。
材質ばね用シリコンクロム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼
使用温度範囲(℃)100以下
寸法L(mm)自由高さ:300
材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼
使用温度範囲(℃)100以下
寸法L(mm)自由高さ:300
入数(個)1パック=2入り
材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼
タイプJIS丸線圧縮コイルバネ
使用温度範囲(℃)100以下
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
トラスコ品番443-2398
材質ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)579
ばね定数(N/mm)40.12
自由長(mm)60
最大たわみ(mm)14.4
外径(mm)14
内径(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
トラスコ品番848-7915
材質ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)1226
ばね定数(N/mm)25.42
自由長(mm)150
最大たわみ(mm)48
外径(mm)25
内径(mm)12.5
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品
トラスコ品番848-7450
材質ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)9810
ばね定数(N/mm)981.11
自由長(mm)50
最大たわみ(mm)10
外径(mm)50
内径(mm)25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
装着チューブが秒速20回転する事により衝撃波動を発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。
材質本体:POM樹脂、内部回転子:POM樹脂、ベアリング:SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)
使用温度(℃)10~40
使用流体エアー、不活性ガス
取付口エア:G1/8
流体噴出口が高速振幅する事により衝撃波を広範囲に発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一度に広範囲を処理できるので大幅な作業時間短縮になります。使用圧力は0.45MPa以下なので電気代の節約にもつながります。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。
トラスコ品番399-2173
材質本体:POM樹脂、ノズルチューブ部:POM樹脂、ガン:アルミダイカスト
全長(mm)220
外径(Φmm)排気:81.4
使用温度(℃)10~40
使用空気圧力(MPa)0.45
使用流体エアー、不活性ガス
空気消費量(NL/min)120
取付口エア:1/4プラグ
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
流体噴出口が高速振幅する事により衝撃波を広範囲に発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一度に広範囲を処理できるので大幅な作業時間短縮になります。使用圧力は0.45MPa以下なので電気代の節約にもつながります。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。
トラスコ品番399-2169
材質本体:POM樹脂、ノズルチューブ部:POM樹脂
全長(mm)96
使用温度(℃)10~40
空気消費量(L/min)120
使用空気圧力(MPa)0.45
使用流体エアー、不活性ガス
吸・排気管径(Φmm)(口径)81.4
エアー取付口1/4プラグ
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード