【独自技術「V-Dynamic」採用】独自技術「V-Dynamic」によって効率的な充電ができ、過電圧保護やショート防止、温度管理などの安全機能も搭載、長く安心して使える携帯充電器です(一般的な充電器に比べて、20倍の応答スピード、3倍軽量化、40%省エネ、3倍高電力密度化、3倍高速充電)。複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。100W V-Dynamic TypeCx2 TypeAx1 折りたたみ式
寸法(mm)約61.5×64.5×33
質量(g)約176
ポート数3( USB-A×1 & USB-C×2)
適合規格充電:PPS、 PD 3.0、 QC 2.0 & 3.0 & 4.0、 AFC、 SCP、 FCP、 BC1.2など
最大出力(W)100
対応機種スマートフォン:iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S22/22+/S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e /
充電時間1.9時間(MacbookPro16")
【高速充電速度】:従来の充電器の3倍。iPhone 13pro MAXを30分で0%から50%まで充電できます。PD(Power Delivery )3.0に対応しています。【独自技術「V-Dynamic」採用】独自技術「V-Dynamic」によって効率的な充電ができ、過電圧保護やショート防止、温度管理などの安全機能も充実。長く安心して使える携帯充電器です(一般的な充電器に比べて、20倍の応答スピード、3倍軽量化、40%省エネ、3倍高電力密度化、3倍高速充電)。
出力(W)最大30
端子TypeC
関連キーワード