仕様付属バスケット(mm):416×338×137.5×3個、416×178×191.5×1個
材質外装/焼付カラー鋼板、内装/樹脂
質量(kg)48
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)416×338×846
内容量(L)114
棚板数(枚)3段
外寸法(mm)519×600×1040
アズワン品番2-5173-01
庫内温度(℃)-25
1個
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
検体・ワクチン保管用。ノンフロン超低温槽(-80℃保管)。検体やワクチンの保管に適した超低温槽です。小型で運転音も気になりません。小中規模の病院様やクリニック様での運用におすすめです。温度異常や機器異常の警報やドアロック付きで、安心して運用いただけます。USBポート搭載で温度データの記録ダウンロードが可能です。ファイザー社製ワクチンが22箱収納可能。(※W229×D229×H40)(21,450回分)収納可能です。※バイアル箱サイズ。195本入り
仕様●内形寸法:W480×D330×H470mm●警報:温度異常、機械異常●電流:4.8A
質量(kg)70
容量(L)74
電源(V)単相100
温度範囲(℃)-65~-80
サービス分類レンタル
関連キーワード