理想的な バランスセッティング
キャストやトゥイッチによるブレを抑制し、 安定したリーリングをサポートするカスタムバランサー。
ダウンサイジングモデル (Short) は、 シマノ・ダイワ 1000番~のボディに最適化。
内部のバランスセッティングを新たに見直し、 最適なウエイト調整をすることで、 理想的なバランスを手に入れることができます。
用途カスタムパーツ
質量(g)7.1~13.3
なにもかもをメタル素材に詰め込む。繊細さを要するライトゲームにおいて「軽量」という要素は当然であり、それに加えて高機能なスピニングリールのポテンシャルを最大限に発揮する上質な巻き心地、手元に得られるプラスαの情報、そしてLIVREらしい機能美をメタル素材で追求しカタチにしました。
ピッチ(mm)36
なにもかもをメタル素材に詰め込む。繊細さを要するライトゲームにおいて「軽量」という要素は当然であり、それに加えて高機能なスピニングリールのポテンシャルを最大限に発揮する上質な巻き心地、手元に得られるプラスαの情報、そしてLIVREらしい機能美をメタル素材で追求しカタチにしました。
ピッチ(mm)41
ワンランク上の性能を引き出す70mmのロングピッチ
繊細なタックルで大型魚を追い、よりスリリングなファイトを味わう。
タックルの進化はライトゲームのターゲットを広げつつあります。
LIVRE はその流れに着目し、2500番~4000番のスピニングリールで使えるロングハンドルを製品化。
ルアーをより軽く快適に操作。
余裕のパワーでドラグを滑らせながらも一定のテンションを保ち続け安定感のあるファイトが実現できます。
用途カスタムパーツ
ワンランク上の性能を引き出す65mmのロングピッチ
繊細なタックルで大型魚を追い、よりスリリングなファイトを味わう。
タックルの進化はライトゲームのターゲットを広げつつあります。
LIVRE はその流れに着目し、2500番~4000番のスピニングリールで使えるロングハンドルを製品化。
ルアーをより軽く快適に操作。
余裕のパワーでドラグを滑らせながらも一定のテンションを保ち続け安定感のあるファイトが実現できます。
用途カスタムパーツ
掴む、握る、握り込む。 万能という終わりなき 答えを形に
五角形のコーナーにメリハリを付けて、指の掛かり具合をさらに向上させました。
サワラキャスティング、オモリグ、スピニングタイラバ、 スーパーライトジギングなど、手に納まりつつ、 しっかり握ることができます。
超高速リーリングから超低速リーリングまで、 安定感のあるリーリングが可能です。
用途カスタムパーツ
握ることの真意に迫る
TB-1のダウンサイジングモデルが欲しいという多くの声に応え、 開発に着手。
握り方が変わることから、LIVREでは全く新しいノブと捉え、 ゼロから設計を見つめ直しました。
用途は、近海のライトジギングやディープタイラバに特化。
全長は99mmのTB-1に対し79mmと20mm小さくし、膨らみや窪みを調整。
手で包み込むように握る、人差し指と中指・薬指で添えるように握る。
軽く、楽に握れる形状でありながら、しっかりと、力強く握り込める。
これまでにない、新しいフィット感をお届けします。
用途カスタムパーツ
軽量化と剛性を両立させた パワーハンドル
メインプレートを110mm にすることで剛性バランスを再設計。肉抜き形状を最適化することで徹底的に軽量化。
さらに新搭載の Fino+ (フィーノプラス) ノブは、Fino ノブより 全長7mm、幅5mmアップさせ、大幅にグリップ感を向上させました。
ノブ単体重量は Forte (約 11g) とほぼ同クラスとし、 見た目の大きさに反し驚くほど軽量に仕上がっています。
バスのビックベイトゲーム メタルスッテ・ベイトシーバス・ タイラバ・ライトジギングなどに最適です。
用途カスタムパーツ
レーザーマークによる シャープで立体的なデザイン
8枚の羽根が織り交ざった風車をイメージしたType 2.
レーザーマークを入れることで、シャープさを併せ持つ、 立体的なデザインになっています。
※キャップやラインストッパー、スカート、ウエイト、スプリングは Custom Balancer Shortと共通です
用途カスタムパーツ
質量(g)7.1~13.3
レーザーマークによる シャープで立体的なデザイン
8枚の羽根が織り交ざった風車をイメージしたType 2.
レーザーマークを入れることで、シャープさを併せ持つ、 立体的なデザインになっています。
※キャップやラインストッパー、スカート、ウエイト、スプリングは Custom Balancerと共通です
用途カスタムパーツ
質量(g)8.7~19.2
関連キーワード