「acアダプター 3.3v」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サムスンの超高速充電に対応。サムスンとiPhoneを最大5倍高速充電。モバイル機器の急速充電。サムスンPPSプロトコルをサポートし、PDプロトコルと互換性があります。過電流保護、過電圧保護などの6点安全保護。様々な携帯電話やタブレットとの互換性。より発熱を抑えて充電するので安全です。
付属品1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書
材質PC耐火材料
色ブラック
出力USB-C出力:5V=3A 9V=2.77APPS:3.3-5.9V=3A、3.3-11V=2.7A
最大出力(W)25
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)約42.8×27.6×64.5
本体質量(g)約50
入力AC 100-240V~50/60Hz、0.7A(最大)
USBポート数USB-C×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
次世代半導体素材と言われているGaN(窒化ガリウム)採用で、省電力、充電の高速化、小型軽量化を実現した4ポートのPD対応急速充電アダプターです。同じ出力の一般的な充電器に比べ、発熱量が少なく、短時間で安定した充電ができます。USB Type-Cケーブルを同梱しており、ケーブル選びに悩まず、すぐにお使いいただける製品です。
付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書
材質PC耐火材料
色ブラック
出力USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5AUSB-C3出力:5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5APPS:USB-C1/C2:3.3-20V=5A、USB-C3:3.3-11V=2.7AUSB-A 出力:5V=3A 9V=3A 10V=2.25A 12V=2.5A 20V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2/C3 出力:65W+30WUSB-C2+C3 出力:65W+30WUSB-C1/C2+USB-A 出力:65W+30WUSB-C3+USB-A 出力:2ポートで合計20W3ポート利用時USB-C1+C2+C3出力:45W+30W+20WUSB-C1+C2+USB-A 出力:45W+30W+22.5WUSB-C1/C2+C3+USB-A 出力:65W+2ポートで合計20W4ポート利用時USB-C1+C2+C3+USB-A 出力:45W+30W+2ポートで合計20W
最大出力(W)100
ケーブル長(m)1.2
本体寸法(mm)約67.3×31×67
本体質量(g)約217
入力AC 100-240V~50/60Hz、1.5A(最大)
USBポート数USB-C×3USB-A×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
Shenzhen Nito Power Source TechnologyJOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 67W GaN 2C2A スマート急速充電器 JR-TCG02
エコ商品
21.5型/1920x1080/IPS。VGA、HDMI。チルト。HDMIケーブル付属
付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書
材質PC耐火材料
寸法約53.5×31.8×53.1
ポート数USB-C×2、USB-A×2
出力USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.35APPS:3.3-11V=5AUSB-A1/A2出力:4.5V=5A、5V=3A、9V=2A、12V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2出力:45W+20WUSB-C1+USB-A1/A2出力:45W+18WUSB-C2+USB-A1/A2出力:45W+18W3ポート利用時USB-C1+C2+USB-A1/A2出力:35W+20W+12WUSB-C1+(USB-A1+A2)出力:45W+2ポート合計12W4ポート利用時USB-C1+C2+(USB-A1+A2)出力:35W+20W+2ポート合計12W
最大出力(W)67
ケーブル長(m)1.2
本体質量(g)約153
入力AC100~240V(50/60Hz)1.5A(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード