11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツマミ操作のシンプルセラミックヒーター。スリム&コンパクトでトイレや脱衣所のヒートショック対策にもおすすめ。二重転倒オフスイッチ搭載。1転倒時、自動で運転を停止します。2転倒状態でスイッチを押しても通電しない二重構造です。
質量(kg)1.7 消費電力(W)1200/1100 センサーなし 機能転倒オフスイッチ:あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×9.2×26.1 出力切替2段階(50Hz:600W/1200W/60Hz:580W/1100W) 切タイマーなし、(自動)なし
1台
5,980 税込6,578
7日以内出荷

YUASA(ユアサ)電気ストーブ 800W
強・弱の2段階に運転出力を切り替えることができます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)1.9 消費電力(W)800 機能転倒オフスイッチ:あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.6×37 出力切替2段階(400W/800W)
1台
3,980 税込4,378
7日以内出荷

YUASA(ユアサ)電気ストーブ 800W
遠赤外線の効果で、体の内面から効率よく暖めます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)1.9 消費電力(W)800 機能転倒オフスイッチ:あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.6×37 出力切替2段階(400W/800W)
1台
4,480 税込4,928
7日以内出荷

左右手動ルーバーで、ワイド&スポット温風!効率的に使い分け。人感センサー搭載のセラミックヒーター!ON・OFF自動でムダなく省エネ!。温度センサー搭載で温度表示付きのため、設定温度や室温の確認が簡単!。1/2/4時間のオフタイマーで、就寝時のご利用にもおすすめ。安心。消し忘れ防止4時間自動切りタイマー。チャイルドロック付きで小さなお子様の誤操作を防ぎます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)2.9 消費電力(W)1150/1200 センサー人感センサー、温度センサー 機能転倒オフスイッチ:あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.4×12.8×32.5 出力切替2段階(50Hz:600W/1150W/60Hz:600W/1200W) 切タイマー4時間、(自動)4時間
1台
9,980 税込10,978
7日以内出荷

速暖カーボンヒーター+遠赤シーズヒーターのハイブリッド。400W/600W/1000W 3段階切替えでかしこく節電。首振り機能で暖かさワイド。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)3 消費電力(W)1000 機能転倒オフスイッチ:あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.3×27.3×51.6 出力切替3段階(400W/600W/1000W) 首振りあり
1台
9,980 税込10,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少し長めの2.1m電源コード仕様。今まで届かなかったところでの使用できます。スリム&コンパクトでトイレや脱衣所のヒートショック対策にもおすすめ。自動オフスイッチ付きで、転倒すると電源が切れる安心・安全設計。上下ルーバー付きで風向き調整可能。
質量(kg)1.3 消費電力(W)640 センサー人感センサー、温度センサー 機能転倒オフスイッチ:あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×13×26 出力切替2段階(400W/640W) 切タイマー4時間、(自動)4時間
1台
7,980 税込8,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでもワイドに暖める首振り機能付き!。電源を入れたらすぐに温風が出て暖かいセラミックヒーター。軽量・コンパクトでスペースの限られるお部屋の補助暖房に。首振り機能搭載で暖かさワイドに。小さくてもハイパワー800Wでしっかり暖めます。800W/400Wに出力2段階切替えが可能。自動オフスイッチ付きで、転倒すると電源が切れる安心・安全設計。
質量(kg)1.3 消費電力(W)800 センサーなし 機能転倒オフスイッチ:あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×11.8×24.2 出力切替2段階(400W/800W) 切タイマーなし、(自動)なし
1台
4,980 税込5,478
7日以内出荷

広範囲を暖める首振り機能付きセラミックヒーター!。温度センサー搭載で温度表示付きのため、設定温度や室温の確認が簡単!。人感センサー搭載のセラミックヒーター!ON・OFF自動でムダなく省エネ!。1/2/4時間のオフタイマーで、就寝時のご利用にもおすすめ。チャイルドロック付きで小さなお子様の誤操作を防ぎます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)3.7 消費電力(W)1200/1100 センサー人感センサー、温度センサー 機能転倒オフスイッチ:あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×16.2×42.2 出力切替2段階(50Hz:600W/1200W/60Hz:600W/1100W) 首振りあり 切タイマー4時間、(自動)4時間
1台
10,800 税込11,880
7日以内出荷

大風量(在来機種比)で風の届く範囲が広がる。人感センサー搭載のセラミックヒーター!ON・OFF自動でムダなく省エネ!。温度センサー搭載で温度表示付きのため、設定温度や室温の確認が簡単!。1/2/4時間のオフタイマーで、就寝時のご利用にもおすすめ。安心。消し忘れ防止4時間自動切りタイマー。チャイルドロック付きで小さなお子様の誤操作を防ぎます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)3 消費電力(W)1200/1100 センサー人感センサー、温度センサー 機能転倒オフスイッチ:あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.8×14.8×37.6 出力切替2段階(50Hz:800W/1200W/60Hz:750W/1100W) 切タイマー4時間、(自動)4時間
1台
8,980 税込9,878
7日以内出荷

大風量(在来機種比)で風の届く範囲が広がる。静音モード(強/弱)で寝室やリビングでの利用も快適。人感センサー搭載のセラミックヒーター!ON・OFF自動でムダなく省エネ!。1/2/4時間のオフタイマーで、就寝時のご利用にもおすすめ。安心。消し忘れ防止4時間自動切りタイマー。チャイルドロック付きで小さなお子様の誤操作を防ぎます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)2.1 消費電力(W)1250/1160 センサー人感センサー 機能転倒オフスイッチ:あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×12.6×36 出力切替3段階(50Hz:600W/1100W/1250W/60Hz:550W/1100W/1160W) 切タイマー4時間、(自動)4時間
1台
7,980 税込8,778
7日以内出荷

パッとすぐあたたかいハロゲンヒーター!スリム&コンパクトで持ち運びもらくらく。ひざ下の冷え対策に、膝から下を集中的に暖める。冷える足元の暖房に効果的な高さ。頭寒足熱で冬場のデスクワークも快適!。首振り機能搭載であたたかさワイドに!。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)0.8 消費電力(W)400 機能転倒オフスイッチ:あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×18.5×51.2 出力切替なし 首振りあり
1台
5,980 税込6,578
7日以内出荷