「はんだ こて先」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途コテライザー70・90オート用半田ゴテチップ
適合コテライザー70・90A・90B・90C
60ハンディープロ専用のコテ先です。
71-01-○○タイプとは使われている触媒が違います。
60ハンディープロには60-01-○○タイプのコテ先をご使用下さい。
用途コテライザーオートミニ91用半田ゴテチップ
適合コテライザーオートミニ91
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途コテライザー150・150オート用半田ゴテチップ
適合コテライザー150
質量(g)30
用途コテライザーハンディプロ60用半田ゴテチップ
適合コテライザーハンディプロ60
質量(g)6
91オートミニ用のコテ先保護キャップです。
1個
¥219
税込¥241
翌日出荷
150、150オート、コテソルビック用のコテ先です。
72(150)/82(150オート)用のコテ先保護キャップです。
1個
¥499
税込¥549
10日以内出荷
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途コテライザーオートミニ(品番91)用
コテ先寸法(mm)35°
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。
ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。
全長(mm)約265(本体、コテ先)
質量(g)約100(本体)
ガス充填量(mL)約28
熱出力(半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
全長(mm)208(本体)
使用時間(時間)約1.25/一回の充填
質量(g)66(本体)
ガス充填量(mL)14
熱出力(半田ゴテ)約450℃(ホットブロー)約650℃
本格的な業務用として使用できる標準型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。
全長(mm)243(本体・コテ先)
連続使用時間120分
仕様電気はんだこて20~80W相当
最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー)
ガス充填量(mL)28
熱出力約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。
強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。
電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。
用途電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。
全長(mm)約285
使用時間(時間)約2.5/一回の充填
トラスコ品番276-5144
セット内容コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ
質量(g)約190
方式ガス・触媒燃焼方式
ガス充填量(mL)約63
熱出力(半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約630℃(トーチ)約1350℃ MAX
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥339
税込¥373
15日以内出荷
1枚
¥1,498
税込¥1,648
25日以内出荷
関連キーワード