絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

STマイクロエレクトロニクス

STマイクロエレクトロニクスのページです。STマイクロエレクトロニクスは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3端子レギュレーター +5V出力 STマイクロエレクトロニクス3端子レギュレーター +5V出力STマイクロエレクトロニクス
94税込103
1個
当日出荷
仕様●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:5V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:TO-220●入力電圧:35V(max)アズワン品番68-2024-81
3端子レギュレーター +12V出力 STマイクロエレクトロニクス3端子レギュレーター +12V出力STマイクロエレクトロニクス
94税込103
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:12V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:TO-220●入力電圧:35V(max)アズワン品番68-2024-82
STM32 Nucleo-144開発ボード(STM32F767ZI) STマイクロエレクトロニクスSTM32 Nucleo-144開発ボード(STM32F767ZI)STマイクロエレクトロニクス
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
STM32F767ZI MCUを搭載したマイコンボード STM32マイクロコントローラを搭載したプロトタイプ開発用のマイコンボードです。Arduino Uno V3互換のST ZioコネクタやST Morphoヘッダ用のシールドを利用して、簡単に機能の拡張ができます。ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵しているので、デバッグ用プローブなどは不要です。 ・ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵。 ・STM32の総合的な無料ソフトウェアライブラリに加え、STM32Cubeファームウェアパッケージで使用できるサンプルプログラムが付属。 ・IAR Embedded Workbench、MDK-ARM、STM32Cube IDEなどの幅広い統合開発環境(IDE)をサポート。
仕様ユーザーボタン×1、リセットボタン×1、ユーザーLED×3その他【水晶発振子】32.768kHz、【ツールチェーン】IAR Embedded Workbench、MDK-AR、STM32Cube IDE容量【フラッシュメモリ】2Mバイトピン数(ピン)【パッケージピン数】144コネクタ【ボードコネクタ】SWD(Serial Wire Debug)、ST Zio拡張コネクタ(Arduino Uno V3互換)、ST Morpho拡張コネクタ、ST-LINK-V2-1/Micro-ABコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
STM32 Nucleo-32開発ボード(STM32G431KB) STマイクロエレクトロニクスSTM32 Nucleo-32開発ボード(STM32G431KB)STマイクロエレクトロニクス
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
STM32G431KB MCUを搭載したマイコンボード STM32マイクロコントローラを搭載したプロトタイプ開発用のマイコンボードです。Arduino Nano V3用のシールドを利用して、簡単に機能の拡張ができます。ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵しているので、デバッグ用プローブなどは不要です。 ・ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵 ・STM32の無料ソフトウェアライブラリと、さまざまなパッケージソフトウェアの例が付属 ・IAR、Keil、GCC-basedを含む幅広い統合開発環境(IDE)をサポート ・Arm Mbed Enabled準拠
仕様リセットボタン×1、ユーザーLED×1その他【水晶発振器】24MHz、【ツールチェーン】IAR、Keil、GCC-based、Arm Mbedオンライン容量【フラッシュメモリ】128Kバイト電源ST-LINK、USB VBUS、外部電源ピン数(ピン)32コネクタ【ボードコネクタ】Arduino Nano V3互換拡張コネクタ、ST-LINK-V3E/Micro-AB USBコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
STM STマイクロエレクトロニクスSTMSTマイクロエレクトロニクス
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
STマイクロ社のARMプロセッサSTM32 F4シリーズの評価基板です。手頃な価格でユーザーが柔軟に新しいアイデアや、その他のSTM32マイコンを使って性能・消費電力・特長など様々な組み合わせから選択し試作機の構築を試すことができます。搭載MCUはSTM32F401REです。開発環境はmbedに対応し、I/OコネクターにはArduinoのシールドを接続できます。STM32マイコン-LQFP64パッケージ2タイプの拡張リソースArduino Uno Revision3 互換全てのSTM32 I/Oへのフルアクセスの為のSTマイクロエレクトロニクス モルフォ拡張ピンヘッダーmbed対応SWDコネクター付ST-LINK/V2-1 デバッガ/プログラマー搭載ST-LINK/V2-1単体としてキットを使用するためのモード選択スイッチ搭載フレキシブル基板の電源装置USB VBUS または 外部電源(3.3V、5V、7~12V)省電力装置アクセスポイント3つのLEDUSB通信(LD1)、ユーザーLED(LD2)、電源LED(LD3)ユーザーボタン・リセットボタンUSB性能:それぞれ異なるインタフェースをサポート仮想COMポートマスストレージデバッグポート様々なサンプルソフトを含む総合的なフリーソフトウェア「HAL lubrary」付属IARやKeil、GCCベースを含むIDE(統合開発環境)により幅広い選択肢をサポート
アズワン品番67-0435-17
STM32 Nucleo-64開発ボード(STM32G0B1RE) STマイクロエレクトロニクスSTM32 Nucleo-64開発ボード(STM32G0B1RE)STマイクロエレクトロニクス
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
STM32G0B1RE MCUを搭載したマイコンボード STM32マイクロコントローラを搭載したプロトタイプ開発用のマイコンボードです。Arduino Uno V3やST Morphoヘッダ用のシールドを利用して、簡単に機能の拡張ができます。ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵しているので、デバッグ用プローブなどは不要です。 ・ST-LINKデバッガ/プログラマを内蔵。 ・STM32の総合的な無料ソフトウェアライブラリに加え、STM32Cubeファームウェアパッケージで使用できるサンプルプログラムが付属。 ・IAR Embedded Workbench、MDK-ARM、STM32Cube IDEなどの幅広い統合開発環境(IDE)をサポート。
仕様ユーザーボタン×1、リセットボタン×1、ユーザーLED×1その他【水晶発振子】32.768kHz、【ツールチェーン】IAR Embedded Workbench、MDK-AR、STM32Cube IDE容量【フラッシュメモリ】512Kバイトピン数(ピン)【パッケージピン数】64コネクタ【ボードコネクタ】Arduino Uno V3互換拡張コネクタ、ST Morpho拡張ピンヘッダ、外部スイッチング電源(SMPS)専用コネクタ、ST-LINK-V2-1/Micro-B USBコネクタ、MIPIデバッグコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
3端子レギュレーター -12V出力 STマイクロエレクトロニクス3端子レギュレーター -12V出力STマイクロエレクトロニクス
109税込120
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:-35V●出力電圧範囲[V]:-12V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:TO-220●入力電圧:-35Vアズワン品番68-2026-86
3端子レギュレーター +24V出力 STマイクロエレクトロニクス3端子レギュレーター +24V出力STマイクロエレクトロニクス
89税込98
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:40V(max)●出力電圧範囲[V]:24V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:TO-220●入力電圧:40V(max)アズワン品番68-2055-31
ARMマイコンボード STマイクロエレクトロニクスARMマイコンボードSTマイクロエレクトロニクス
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
STマイクロのARM Cortex-M3マイコン搭載の評価ボードです。USBでパソコンに接続しプログラムの作成、フラッシュメモリーへの書き込み、デバッグができます。
MOSFET N-CH 900V 18.5A TO-247 STマイクロエレクトロニクスMOSFET N-CH 900V 18.5A TO-247STマイクロエレクトロニクス
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
その他【技術】MOSFET(金属酸化物)、【Id、Vgs印加時のRds On(最大)】299ミリオーム @ 9A、10V、【Id印加時のVgs(th)】最大5V @ 100μA、【Vgs印加時のゲート電荷(Qg)(最大)】43nC @ 10V、【Vgs(最大)】±30V、【Vds印加時の入力静電容量(Ciss)(最大)】1645pF @ 100Vタイプ【FET】Nチャンネル電流(A)(25℃での連続ドレイン(Id)):18.5(Tc)最大消費電力(W)250(Tc)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150(TJ)ドレイン・ソース電圧(V)900起動電圧(最大Rdsオン、最小Rdsオン)10V
3端子レギュレーター -5V出力 STマイクロエレクトロニクス3端子レギュレーター -5V出力STマイクロエレクトロニクス
109税込120
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:-35V●出力電圧範囲[V]:-5V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:TO-220●入力電圧:-35Vアズワン品番68-2056-77
3端子レギュレーター -15V出力 STマイクロエレクトロニクス3端子レギュレーター -15V出力STマイクロエレクトロニクス
119税込131
1個
3日以内出荷
仕様●入力電圧:-35V●出力電圧範囲[V]:-15V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:TO-220●入力電圧:-35Vアズワン品番68-2056-78
IC RTC CLK/CALENDAR PAR 44-SOH STマイクロエレクトロニクスIC RTC CLK/CALENDAR PAR 44-SOHSTマイクロエレクトロニクス
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
M48T201V-85MH1F STMicroelectronics製を販売します。
仕様●タイプ:クロック/カレンダ●時間形式:HH:MM:SS(24時間)●日付形式:YY-MM-DD-dd●インターフェース:パラレル●電圧-供給:3V~3.6V●電圧-供給、バッテリ:3V●電流-時間管理(最大):2mA@3V~3.6V●動作温度:0℃~70℃●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:44-BSOP(0.337インチ、8.56mm幅)にはSNAPCHATが必要アズワン品番67-0354-91
16Kbit 2kb×8 EEPROM STマイクロエレクトロニクス16Kbit 2kb×8 EEPROMSTマイクロエレクトロニクス
159税込175
1個
13日以内出荷
仕様●シリーズ:-●メモリタイプ:不揮発性●メモリフォーマット:EEPROM●技術:EEPROM●メモリサイズ:16Kb(2K×8)●クロック周波数:400kHz●書き込みサイクル時間 - ワード、ページ:5ms●アクセス時間:900ns●メモリインターフェース:I2C●電圧 - 供給:2.5 V~5.5 V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0353-44
DIODE SCHOTTKY 0.2A 100V SOD-123 STマイクロエレクトロニクスDIODE SCHOTTKY 0.2A 100V SOD-123STマイクロエレクトロニクス
109税込120
1個
23日以内出荷
仕様●VR[V]:100V●Io[A]:0.2A●パッケージ:SOD-123●内部回路:-●用途:-●VR[V]:100Vアズワン品番68-2034-60