カテゴリ
- 制御機器(1)
- ディスクリートその他関連用品(1)
絞り込み
ブランド
- STマイクロエレクトロニクス
- MICROCHIP(377)
- STMicro(26)
- ATMEL(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- 三菱電機(6)
- Arduino(4)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(10)
- FTDI Chip(8)
- Lattice Semiconductor(8)
- Mono Wireless(13)
- omron(オムロン)(10)
- onsemi(8)
- PEPPERL+FUCHS(5)
- RS PRO(5)
- SRIC(スリック)(6)
- Texas Instruments(7)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- 富士フイルム(4)
- ブランドをもっと見る

16Kbit 2kb×8 EEPROM
STマイクロエレクトロニクス¥159税込¥1751個13日以内出荷仕様●シリーズ:-●メモリタイプ:不揮発性●メモリフォーマット:EEPROM●技術:EEPROM●メモリサイズ:16Kb(2K×8)●クロック周波数:400kHz●書き込みサイクル時間 - ワード、ページ:5ms●アクセス時間:900ns●メモリインターフェース:I2C●電圧 - 供給:2.5 V~5.5 V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0353-44
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら