2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクノホライゾン4Kビジュアルプレゼンター
エコ商品
最大4Kの高精細映像を映し出すことができます。ソフトをインストールすることなく、Webカメラとしても利用可能です。最大192倍ズームを搭載しています。
付属品ACアダプタ/USBケーブル/リモコン/HDMIケーブル用固定具/ケーブルタイ 等 寸法(mm)349×377×436(セットアップ時) 質量(kg)約3.0 電源DC12V(ACアダプタ付属) メモリーUSB SD ズーム光学ズーム:12倍 デジタルズーム:16倍 撮影範囲最大430×319mm(4:3比) 469×259mm(16:9比) 入力端子RGB×1 HDMI×1 撮像素子1/2.3インチ CMOS フォーカス自動(ワンプッシュ/ズーム連動)/マニュアル 出力端子HDMI×1 RGB×1 USB×2 画素数1230万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60fps(1080p/720p出力時)
1個
88,980 税込97,878
欠品中

テクノホライゾン書画カメラ
12倍光学ズームと16倍デジタルズームとの併用で最大192倍まで拡大可能。ズームダイヤル & ワンプッシュオートフォーカス。様々な角度から映せる300度回転するアーム。HDMI/RGBケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続。Miracast(ミラキャスト)*機能による無線映像伝送によりモニターから離れた位置にも設置可能 ※動作確認機種:ELMO Cast, HS-2。内蔵メモリ/SDカード/USBメモリに音声付動画や静止画を記録・再生可能。A3サイズ表示。HDMI映像取り込み機能搭載により画面分割、PinPで電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切り替え表示が可能。UVC・UAC機能対応でオンライン授業/会議でWebカメラとしても利用可能でHDMI映像取り込み機能搭載により電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切換えが可能。別売の顕微鏡アタッチメントにより、簡単に顕微鏡と接続が可能
付属品ACアダプタ:12V2A、電源コード、Type C-Aケーブル、クイックスタートガイド、赤外線カードリモコン、ボタン電池(リモコン用)、スクールギャランティ(ラベル、登録用紙、説明書)、操作補助シール、保証書、HDMIケーブル用固定具、ケーブルタイ 適合焦点調節可能範囲:50mm ~ ∞(Wide)、200mm ~ ∞(Tele) 質量(kg)約3.0(本体のみ) 外形寸法(mm)幅:349 奥行:377 高さ:436(セットアップ時)、幅:195 奥行:294 高さ:475(収納時) 電源DC12V(ACアダプタAC100~240V/21.6W)(消費電力) 表示PinP/画面分割:2画面/4画面 (カメラ映像、HDMI入力映像、メモリ上の静止画) 入力(選択)本体/外部(RGB×1、HDMI×1) レンズ撮影:f=4.67~52.85(12倍光学ズームレンズ) F=3.2~3.8 対応映像静止:可能 記録方式再生:静止画/動画(内蔵/USBメモリ/SDカード) 有効画素数水平3840、垂直2160(16:9比)、水平3520、垂直2640(4:3比) 機能USBカメラ:可能(UVC、UAC対応、カメラ映像とHDMI入力映像)※HDCP 対応のコンテンツは USB へ出画できません。授業支援:ハイライト/マスク/顕微鏡/画面分割/PinP ※ハイライト/マスク機能はマウス(市販品)接続時のみ利用可能。 速度撮影:60フレーム/秒(1080P/720P出力時) 総画素数水平4072、垂直3176、約1290万画素 ズーム光学:12倍 解像度(HDMI)水平/垂直1600TV本以上(4K@30fps) 撮影範囲4:3: 最大430mm×319mm、最小53.6mm×40.3mm、16:9: 最大469mm×259mm、最小58.5mm×33.0mm 入力端子RGB入力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI入力端子×1、マイク入力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1 LED照明:白色LED 撮像素子1/2.3インチ CMOS有効1230万画素 ホワイトバランスオート/蛍光灯/屋内/屋外 フォーカス自動(ワンプッシュ/ズームシンク)/マニュアル 出力端子RGB出力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI出力端子×1、ライン出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1 デジタルズーム16倍 インターフェイスUSB2.0 デバイス タイプC レセプタクル×1、USB2.0 ホスト タイプA レセプタクル×1、SDカードスロット×1 明るさオート(レベル調整可能) 補正機能フリッカ:60Hz/50Hz 映像出力HDMI: 2160P, 1080P, 720P、RGB: 1080P, XGA、USB: 2160P, 2840×1536, 1080P, 1280×960, XGA, 640×480、Miracast: 1080P 画像回転(°)0/90/180/270
1個
94,980 税込104,478
9日以内出荷