2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクノホライゾン書画カメラ
12倍光学ズームと16倍デジタルズームとの併用で最大192倍まで拡大可能。ズームダイヤル & ワンプッシュオートフォーカス。様々な角度から映せる300度回転するアーム。HDMI/RGBケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続。Miracast(ミラキャスト)*機能による無線映像伝送によりモニターから離れた位置にも設置可能 ※動作確認機種:ELMO Cast, HS-2。内蔵メモリ/SDカード/USBメモリに音声付動画や静止画を記録・再生可能。A3サイズ表示。HDMI映像取り込み機能搭載により画面分割、PinPで電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切り替え表示が可能。UVC・UAC機能対応でオンライン授業/会議でWebカメラとしても利用可能でHDMI映像取り込み機能搭載により電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切換えが可能。別売の顕微鏡アタッチメントにより、簡単に顕微鏡と接続が可能
付属品ACアダプタ:12V2A、電源コード、Type C-Aケーブル、クイックスタートガイド、赤外線カードリモコン、ボタン電池(リモコン用)、スクールギャランティ(ラベル、登録用紙、説明書)、操作補助シール、保証書、HDMIケーブル用固定具、ケーブルタイ 適合焦点調節可能範囲:50mm ~ ∞(Wide)、200mm ~ ∞(Tele) 質量(kg)約3.0(本体のみ) 外形寸法(mm)幅:349 奥行:377 高さ:436(セットアップ時)、幅:195 奥行:294 高さ:475(収納時) 電源DC12V(ACアダプタAC100~240V/21.6W)(消費電力) 表示PinP/画面分割:2画面/4画面 (カメラ映像、HDMI入力映像、メモリ上の静止画) 入力(選択)本体/外部(RGB×1、HDMI×1) レンズ撮影:f=4.67~52.85(12倍光学ズームレンズ) F=3.2~3.8 対応映像静止:可能 記録方式再生:静止画/動画(内蔵/USBメモリ/SDカード) 有効画素数水平3840、垂直2160(16:9比)、水平3520、垂直2640(4:3比) 機能USBカメラ:可能(UVC、UAC対応、カメラ映像とHDMI入力映像)※HDCP 対応のコンテンツは USB へ出画できません。授業支援:ハイライト/マスク/顕微鏡/画面分割/PinP ※ハイライト/マスク機能はマウス(市販品)接続時のみ利用可能。 速度撮影:60フレーム/秒(1080P/720P出力時) 総画素数水平4072、垂直3176、約1290万画素 ズーム光学:12倍 解像度(HDMI)水平/垂直1600TV本以上(4K@30fps) 撮影範囲4:3: 最大430mm×319mm、最小53.6mm×40.3mm、16:9: 最大469mm×259mm、最小58.5mm×33.0mm 入力端子RGB入力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI入力端子×1、マイク入力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1 LED照明:白色LED 撮像素子1/2.3インチ CMOS有効1230万画素 ホワイトバランスオート/蛍光灯/屋内/屋外 フォーカス自動(ワンプッシュ/ズームシンク)/マニュアル 出力端子RGB出力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI出力端子×1、ライン出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1 デジタルズーム16倍 インターフェイスUSB2.0 デバイス タイプC レセプタクル×1、USB2.0 ホスト タイプA レセプタクル×1、SDカードスロット×1 明るさオート(レベル調整可能) 補正機能フリッカ:60Hz/50Hz 映像出力HDMI: 2160P, 1080P, 720P、RGB: 1080P, XGA、USB: 2160P, 2840×1536, 1080P, 1280×960, XGA, 640×480、Miracast: 1080P 画像回転(°)0/90/180/270
1個
94,980 税込104,478
9日以内出荷

テクノホライゾンスイッチャー
専用アプリ不要で各種デバイスと接続可能 (iPad/iPhone/mac/Androidデバイス/Windowsデバイス/MA-1/MO-2/L-12W/Chromebook)。無線&有線接続可能。ディスカッションを活性化させる書き込み機能搭載。SDカード/USBメモリ/内蔵メモリに録画可能
適合認証方式(無線LAN):オープンシステム認証、WPA-PSK、WPA2-PSK、802.1x-EAP 質量(g)470 外形寸法(mm)幅:214 奥行:114 高さ:37 消費電力(W)24 電源DC12V /2A ( ACアダプタAC100V - 240V 50/60Hz) 使用温度(℃)0~40 対応オペレーティングシステム:Andorid 9.0 メモリーUSB :静止画/動画保存可能(音声含む) 適合端子入出力端子:USBホスト端子(TypeA)×4 (USB 2.0X3 + USB 3.0 X1) バスパワー有り (4ポート合計で1.5A)、対応デバイスクラス:HID、Mass storage、UVC、UAC、HUB USBタイプのマイクスピーカーを接続可能。 音声入力HDMI、Type-C入力、USBマイク、ネットワーク 使用湿度(%RH)30~85(結露なきこと) 音声出力HDMI出力、USBスピーカー、ネットワーク 映像出力出力端子:HDMI出力端子(TypeA)×1、ネットワーク出力:映像ストリーミング、画面分割映像:無線、有線映像を最大4画面同時表示可能、ストレージ保存:内蔵 ストレージ、SDカード、USB メモリに保存可能 映像入力【有線】入力端子:HDMI(Type-A)×1、USB(Type-C)×1、HDMI入力対応機器:HDMI出力端子を搭載している映像機器・パソコン、HDMI音声:有、HDCP対応:無、USB(Type-C)入力対応機器:DisplayPort Alternate Mode映像出力に対応しているパソコン (Mac、ChromeBook)、USB音声:有、HDCP対応:無、【無線】対応ミラーリング プロトコル:AirPlay、Miracast(タッチバック有り)、Chromecast、ミラーリング対応OS:Mac OS(OS X 10.11以降)、iOS(iOS10以降)、iPad OS、Android OS(5.0以降)、Windows OS(8.1以降)、Chrome OS、入力対応解像度:最大解像度1920×1080p、音声:有、HDCP対応:無 内蔵マイク有(MEMSマイク×1) ストレージ(内蔵)有、16GB(OS、アプリ含む) 有線LAN10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n SDカードSDスロット×1、SDおよびSDHCメモリカード(Class10以上)
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷