穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。
ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能
用途しいたけ栽培用
充電式電動工具で、使用していただけますので、電源のないところでも穴あけができます。
ストッパー機能付きで、同じ深さの穴あけができ作業効率が上がります。
インパクトドライバーでの作業では、ワンタッチで着脱できます。
用途しいたけ栽培の穴あけ用
全長(mm)76
溝長(mm)31
ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。
10000回転まで使用可能。
用途しいたけ栽培の穴あけ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
高速回転に強く、作業効率をアップ。
用途しいたけ栽培の穴あけ用
RoHS指令(10物質対応)対応
丸軸タイプ登場。ストッパー機能付きで同じ深さの穴あけ可能
全長(mm)76
溝長(mm)31
サイズ(mm)8.5
関連資料(1.4MB)
六角シャンク径(Φmm)6.5
半月型で木クズのはけがよく、作業能率をアップさせます。
用途しいたけ栽培の穴あけ用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ショートビット 木工用 先ネジタイプ
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
関連キーワード