商品豆知識
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り
つぶれたボルトのネジ山の修正用
仕様直径25mm丸型ダイス用
トラスコ品番361-7432
適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)
質量(g)100
タイプダイス用
適合ねじ径(M)(mm)2~10
作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。
加工長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード