2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
029-250 No.29 6角軸ダイスホルダー 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り つぶれたボルトのネジ山の修正用 仕様直径25mm丸型ダイス用 トラスコ品番361-7432 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) 質量(g)100 タイプダイス用 適合ねじ径(M)(mm)2~10 作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。 加工長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

6角軸ダイスホルダー 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのねじ切りとつぶれたねじ山の修正が簡単にできます。
用途ボルトのねじ切り。(NO29-DH-38は不可)つぶれたボルトのねじ山の修正。ボルトのネジ切り加工及びつぶれたボルトのネジ山修正加工。つぶれたボルトのネジ山修正専用品。 材質中炭素鋼(S45C) タイプダイス用 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ1 0424
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ