ACDelco ACDelcoのページです。ACDelcoは、自動車用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 所在地 〒140-8687 東京都品川区東品川4丁目12番8号品川シーサイドイーストタワー 8F
自動車用品 (9) バイク用品 (1) ブランド: ACDelco出荷目安: 4日以内すべて解除
メンテナンスフリーバッテリー ACDelco (155件のレビュー) 当日出荷
日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途 乗用車用 定格電圧(V) 12 タイプ シールドタイプ 保証期間 24ヶ月又は4万km
充電制御車用バッテリー AMSシリーズ ACDelco (9件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
用途 乗用車用 定格電圧(V) 12 タイプ シールドタイプ 保証期間 36ヶ月又は6万km
輸入車用バッテリー Premium ENシリーズ ACDelco (4件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
欧州車用規格(EN)と米国車用規格(BCI)の品番を併記し、欧州車だけでなく一部の米国車にも適合します。
アイドリングストップに対応したAGMも揃えています。
従来のDIN規格にも対応するように一部品番にはB04アダプタを付属させています。
プラス側マイナス側いずれの一括排気にも対応できるよう両側開口とし、片方の排気口を塞ぐためのプラグを端子カバーに付属させています。
いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
バッテリーチャージャー 12V専用 ACDelco 当日出荷
全充電領域パルス方式+マイコン制御による4ステージ自動充電充電しながらダメージを修復5種類の充電電流レートを簡単選択(2A/6A/10A/12A/15A)充電過程に「回復充電機能」を追加過放電バッテリーをやさしく活性化車載のまま充電OK!!さまざまな始動用バッテリーに対応(充電制御車用・アイドリングストップ車用・ハイブリッド車用補機バッテリー・EN(LN)バッテリー)マリン用ディープサイクルバッテリー対応リフレッシュ充電機能・メンテナンスモード機能を搭載
用途 バッテリー充電器 適合 AC to DC変換率:80%approx 質量(g) 1950 寸法 幅226X奥行140X高さ190 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 機能 パルス充電機能、回路ショート&オーバーチャージ保護機能、バッテリーメンテナンス機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、リフレッシュ充電機能、バッテリー検査機能、、オートウエイクアップ機能、、LED表示、デジタルディスプレー表示 使用電源(V) AC100 定格出力電圧 DC12V/15A バッテリー容量(Ah) 充電可能:12Vバッテリー:8~(5時間率)/二輪車用12Vバッテリー:8~20(10時間率) 適合バッテリー 自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)/船舶用ディープサイクルバッテリー/AGM・ジェル方式バッテリー/アイドリングストップバッテリー(ISS)/充電制御車バッテリー 定格入力 270VA 最大出力電力 220VA ステージ数 充電:4ステージ
マリン用ディープサイクルバッテリー ACDelco (1件のレビュー) 翌々日出荷
マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。
用途 災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用
外車用オイルフィルター ACDelco (73件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。
ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。
フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
国産車ハイブリッド車補機用バッテリー ACDelco (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ACデルコバッテリーは鍛造鉛カルシウム合金極板を使用しているため、従来のアンチモン
バッテリーに比べ、飛躍的にすぐれた性能(少ない自己放電と減液特性)を発揮します。
補水不要:メンテナンスフリー。
外気温の変化(寒さ)に強い。
4~6ヶ月間補充電無しで在庫可能。
インジゲーターでバッテリーの状態がひと目で分かる。
排気孔に防爆フィルターを使用。
用途 ハイブリッド車用の補機バッテリー 箱高(mm) 224 定格電圧(V) 12 保証期間 36ヶ月または6万Kmのいずれかに到達した時点まで
アイドリングストップ車対応バッテリー ACDelco (1件のレビュー) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
標準タイプのSMF、充電制御対応のAMS、アイドリングストップ対応のEFB、ハイブリッド車用のAGMを揃えています。
いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
バッテリーチャージャー 12V/6V ACDelco 欠品中
適合バッテリー 自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)、船舶用ディープサイクルバッテリー、AGM・ジェル方式バッテリー 入力電圧(V) 100 機能 パルス充電機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、オートウエイクアップ機能、レインフォースドアクティベーションモード、高速充電モード、LED表示、デジタルディスプレー表示 仕様 【充電ステージ数】4(バイクモード時2)、【AC to DCの変更率】80% approx 寸法(mm) 223×63×122 質量(g) 680 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 定格出力電流(A) バイクモード:0.8、通常モード:0.8/2/4/6 制御 新マイクロプロセッサー制御 定格入力(VA) 100 定格出力電圧(V) DC6/0.8A、DC12/8A