カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- ACDelco
- エスコ(6)
- omron(オムロン)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- Meltec(大自工業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MTO(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- BLACK&DECKER(1)
- セルスター(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- ATEN(1)
- LONG(1)
- RS PRO(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- RENOGY JAPAN(1)
- LiTime(1)
「12V-6Ah」の検索結果

バッテリーチャージャー 12V/6V
ACDelco¥16,980税込¥18,6781台当日出荷仕様【充電ステージ数】4(バイクモード時2)、【AC to DCの変更率】80% approx寸法(mm)223×63×122質量(g)680定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格出力電流(A)バイクモード:0.8、通常モード:0.8/2/4/6入力電圧(V)100制御新マイクロプロセッサー制御機能パルス充電機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、オートウエイクアップ機能、レインフォースドアクティベーションモード、高速充電モード、LED表示、デジタルディスプレー表示定格入力(VA)100定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/8A適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)、船舶用ディープサイクルバッテリー、AGM・ジェル方式バッテリー