カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • ACDelco
  • モノタロウ(15)
  • M&H(35)
  • STANLEY(スタンレー電気)(7)
  • KOITO(小糸製作所)(14)
  • KITACO(26)
  • AZ BATTERY(1)
  • Panasonic(パナソニック)(493)
  • DAYTONA(デイトナ)(79)
  • bitstrong(6)
  • 共立電子産業(6)
  • BIGM(丸山製作所)(754)
  • ホンダ(383)
  • エスコ(322)
  • RS PRO(297)
  • IDEC(和泉電気)(252)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(242)
  • omron(オムロン)(167)
  • 富士電機(156)
  • CKD(148)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6v」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーチャージャー 12V/6V ACDelcoバッテリーチャージャー 12V/6VACDelco
16,980税込18,678
1台
当日出荷
適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)、船舶用ディープサイクルバッテリー、AGM・ジェル方式バッテリー入力電圧(V)100機能パルス充電機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、オートウエイクアップ機能、レインフォースドアクティベーションモード、高速充電モード、LED表示、デジタルディスプレー表示仕様【充電ステージ数】4(バイクモード時2)、【AC to DCの変更率】80% approx寸法(mm)223×63×122質量(g)680定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格出力電流(A)バイクモード:0.8、通常モード:0.8/2/4/6制御新マイクロプロセッサー制御定格入力(VA)100定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/8A
3/8"デジタルトルクアダプター ACDelco3/8"デジタルトルクアダプターACDelco
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
重要な締結作業でも安心の高精度±2%測定手動工具と併用することで、正確なトルク値を管理オーバートルクによる部品の損傷を有効に防止測定トルク範囲8-80NmN-m/kg-cm/in-lbs/ft-lbsをワンタッチ切替設定トルク到達時に画面/LED警告灯/ブザーでお知らせピーク&トラッキングモード搭載正転/逆転対応であらゆる締結/緩め作業に対応一般的なラチェットレンチと互換性がある3/8インチ差込角使用停止後、60秒で自動OFFする省エネモード搭載業界最小サイズ!軽量コンパクト設計1年保証
付属品ミニハード収納BOX/CR2032コイン電池2個/ISO6789校正証明書型式ARM602-3質量(g)205電源(V)9電池規格ISO6789準拠電圧(V)6精度【CW】全範囲20-100%で±2%表示LCDディスプレイ測定範囲(N)8-80m機能ブザー通知/LED警告/正逆転対応バッテリーコイン電池(CR2032)×2測定モードピーク/トラッキング表示単位N-m/kg-cm/in-lbs/ft-lbsドライブサイズ3/8" スクエア(9.53mm)
6v電池特集