カテゴリ

  • バッテリー・電装(3)
絞り込み
ブランド
  • ACDelco
  • モノタロウ(2)
  • GSユアサ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • アトラス(ATLAS)(1)
  • 古河電池(1)
  • AZ BATTERY(1)
  • 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • 電菱(1)
  • BM LINK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acdelco 40b19l」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンスフリーバッテリー ACDelcoメンテナンスフリーバッテリーACDelco(155件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間24ヶ月又は4万km
充電制御車用バッテリー AMSシリーズ ACDelco充電制御車用バッテリー AMSシリーズACDelco(9件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間36ヶ月又は6万km
マリン用ディープサイクルバッテリー ACDelcoマリン用ディープサイクルバッテリーACDelco(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。
用途災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用
バッテリー関連カテゴリ