カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • ACDelco
  • BIGM(丸山製作所)(137)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • トヨタ(1)
  • APEM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-2001」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーチャージャー 12V/6V ACDelcoバッテリーチャージャー 12V/6VACDelco
16,980税込18,678
1台
欠品中
適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)、船舶用ディープサイクルバッテリー、AGM・ジェル方式バッテリー入力電圧(V)100機能パルス充電機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、オートウエイクアップ機能、レインフォースドアクティベーションモード、高速充電モード、LED表示、デジタルディスプレー表示仕様【充電ステージ数】4(バイクモード時2)、【AC to DCの変更率】80% approx寸法(mm)223×63×122質量(g)680定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格出力電流(A)バイクモード:0.8、通常モード:0.8/2/4/6制御新マイクロプロセッサー制御定格入力(VA)100定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/8A
バッテリー関連カテゴリ