5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 寸法(mm)9(Dia.)×7.5 高さ(mm)7.5 電圧(V)35dc シリーズTAP 許容差±10% 静電容量47μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 等価直列抵抗(Ω)0.8 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)5
1個
789 税込868
5日以内出荷

材質誘電体:タンタル 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×4.1 奥行(mm)4.3 シリーズTCJ 許容差±20% 静電容量47μF 漏れ電流(μA)164.5 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2917 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)55 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)4.4
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様末端仕様:SMT 長さ(mm)6 寸法(mm)6×3.2×2.6 高さ(mm)2.6 奥行(mm)3.2 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)35dc シリーズTAJ 許容差±10% 静電容量4.7μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース6032-28 テクノロジータンタル 等価直列抵抗(Ω)2.2 最大動作温度(℃)125
1袋(20個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性 長さ(mm)6 寸法(mm)6×3.2×2.6 高さ(mm)2.6 奥行(mm)3.2 電圧(V)35dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量4.7μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース6032-28 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)600 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)2.9
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)2.8 電圧(V)25dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量4.7μF 誘電正接6% RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3528-21 テクノロジー電解 等価直列抵抗(Ω)1.5 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)1.4
1袋(10個)
589 税込648
7日以内出荷

関連カテゴリ