4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×2.5×1.27 高さ(mm)1.27 奥行(mm)2.5 電圧(V)500dc シリーズHigh Voltage 許容差±10% 静電容量10nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX High Voltage 1210 MLCC series. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210 (3225M)
1袋(50個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.52 高さ(mm)1.52 奥行(mm)1.6 シリーズHigh Voltage 許容差±10% 静電容量330pF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX高電圧1206 MLCCシリーズ. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M) 電圧(kV)2dc
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様AVX High Voltage 1210 MLCC series. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり 寸法(mm)3.3×2.5×1.8 高さ(mm)1.8 奥行(mm)2.5 規格自動車:AEC-Q200 許容差±20% 静電容量2.7nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210 (3225M) 電圧(kV)1.5dc 最大動作温度(℃)125
1袋(25個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×2.5×1.7 高さ(mm)1.7 奥行(mm)2.5 シリーズHigh Voltage 許容差±10% 静電容量1nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX High Voltage 1210 MLCC series. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210 (3225M) 電圧(kV)2dc
1袋(50個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

関連カテゴリ