カテゴリ

  • 制御機器(20)
    • 汎用ロジック(1)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • ニチコン(75)
  • 日本ケミコン(19)
  • 東信工業(2)
  • RS PRO(42)
  • Panasonic(パナソニック)(140)
  • VISHAY(65)
  • KEMET(43)
  • YAGEO(10)
  • 京セラ(8)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • ルビコン(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • TDK(3)
  • AVX(3)
  • EPCOS(3)
  • SCHAFFNER(2)
  • NOVA(2)
  • SCHURTER(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100μf 16v」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,2917,TPSD157K016R0100 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,2917,TPSD157K016R0100KYOCERA AVX
739税込813
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)16dcシリーズTPS静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 16V dc 0805 (2012M) 0805YD475KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 16V dc 0805 (2012M) 0805YD475KAT2AKYOCERA AVX
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.1寸法(mm)2.1×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)16dc静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2917,TPSE107M016R0100 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2917,TPSE107M016R0100KYOCERA AVX
1,898税込2,088
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)16dcシリーズ2917静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2917,TPSE107K016R0100 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2917,TPSE107K016R0100KYOCERA AVX
61,980税込68,178
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)16dc、サージ:13dc@+125℃、20dc@+85℃シリーズTPS静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,6032-28,TPSC107K016R0200 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,6032-28,TPSC107K016R0200KYOCERA AVX
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:SMT長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVXは、全世界に4か所の製造工場を展開するリ-ディングタンタルコンデンササプライヤです。要件の厳しい電子産業で優れた柔軟性と生産能力を実現しています。AVXは、最小ケ-スサイズのMnO2、230 ℃の最高温度性能、最小DCL製品の提供など、MnO2固体タンタル技術におけるグロ-バルリ-ダ-です。AVXは、高い信頼性のタンタルコンデンサで業界をリ-ドする地位を確立し、業界で最も広範囲の医療、COTS-Plus、MIL規格と宇宙レベルの製品を扱う医療や軍事 / 航空宇宙用途向けに、高い信頼性の固体タンタルコンデンサを提供する最大のサプライヤです。AVXコンフォ-マル技術は、音声やインフラストラクチャ用途向けに最先端のソリュ-ションを提供します。AVXは、倫理的供給に関するオ-プンかつ漸進的なポリシ-に従い、第一に、競合材料に関するOECDガイドラインや法律に準拠しています。80 mΩという低ESRのTPSコンデンサは、DC/DCコンバ-タに最適な出力電圧である3.3 Vの電源レ-ルでの平滑化やフィルタリングに適しています。高静電容量のデバイスは、「小型」が主要な設計要件となっている携帯用機器のバッテリの補助として使用することもできます。TPSタンタルコンデンサは、最大直接漏洩電流が19.8 μA、120 Hzでの最大損失係数が12 %となっています。何よりも重要なのは、このデバイスが自動車産業向けのAEC-Q200の要件を満たしている点です。低ESRの安定したMnO2固体電解コンデンサシリ-ズ さまざまなケ-スサイズを用意 電源用途実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TAJC107K010RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TAJC107K010RNJKYOCERA AVX
17,980税込19,778
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:SMT長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.2最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,TAJE107K016RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,TAJE107K016RNJKYOCERA AVX
42,980税込47,278
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様AVX TAJ (E)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.3電圧(V)16dc、サージ:13dc@+125℃、20dc@+85℃シリーズTAJ許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-43テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)0.9最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2917,TPSD107M016R0125 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2917,TPSD107M016R0125KYOCERA AVX
999税込1,099
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)16dcシリーズTPS静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)125最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TAJB107K006RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TAJB107K006RNJKYOCERA AVX
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量100μF漏れ電流(μA)6.3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)1.7電解質の種類ソリッド
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,1210 (3225M),TAJB107M010RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,1210 (3225M),TAJB107M010RNJKYOCERA AVX
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.4最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,1206 (3216M),TAJA106K006RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,1206 (3216M),TAJA106K006RNJKYOCERA AVX
26,980税込29,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)6.3dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)4最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,2917,TPSE227K016R0100 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,2917,TPSE227K016R0100KYOCERA AVX
79,980税込87,978
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)16dcシリーズTPS静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,4V dc,1210 (3225M),TAJB227M004RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,4V dc,1210 (3225M),TAJB227M004RNJKYOCERA AVX
1,598税込1,758
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:SMT長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)4dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.1電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TPSB106K016R0500 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TPSB106K016R0500KYOCERA AVX
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8規格自動車:AEC-Q200電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量10μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)500最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,7343-31,TPSD476K016R0100 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,7343-31,TPSD476K016R0100KYOCERA AVX
52,980税込58,278
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量47μF漏れ電流(μA)7.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)100電解質の種類ソリッド
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,2917,TPSE227M016R0100 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,2917,TPSE227M016R0100KYOCERA AVX
64,980税込71,478
1セット(400個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:SMT長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)16dcシリーズTPS静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,6032-28,TPSC106K016R0500 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,6032-28,TPSC106K016R0500KYOCERA AVX
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量10μF漏れ電流(μA)1.6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)500電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.9
KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0603 (1608M) 0603YD105KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0603 (1608M) 0603YD105KAT2AKYOCERA AVX
629税込692
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,TPSE107K016R0150 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,TPSE107K016R0150KYOCERA AVX
329税込362
1個
5日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.3電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応特性タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-43テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)150最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,TPSE107K016R0055 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,TPSE107K016R0055KYOCERA AVX
749税込824
1個
5日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.3電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-43テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)55最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55