21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 寸法(mm)6(Dia.)×10 高さ(mm)10 電圧(V)35dc シリーズTAP 許容差±10% 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 等価直列抵抗(Ω)2 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)2.5
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 寸法(mm)6(Dia.)×11.5 高さ(mm)11.5 電圧(V)25dc シリーズTAP 許容差±20% 静電容量15μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー二酸化マンガン 等価直列抵抗(Ω)2 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)5
1袋(25個)
3,198 税込3,518
欠品中

仕様●種別:-●誘電体:タンタル電解●静電容量:150μF●定格電圧(DC):6.3V●定格電圧(AC):-●誤差:-●温度:-55℃~125℃●温度係数:-●実装:-●パッケージ:表面実装●呼びサイズ:-●端子形状:-●ピンピッチ:-●底面長さor径:-●種別:-●底面幅:-●高さ:-●シリーズ名:- アズワン品番68-2021-98
1個
859 税込945
5日以内出荷

仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 寸法(mm)5(Dia.)×8.5 高さ(mm)8.5 電圧(V)35dc シリーズTAP 許容差±20% 静電容量3.3μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 等価直列抵抗(Ω)4 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)5
1袋(1000個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 寸法(mm)9(Dia.)×7.5 高さ(mm)7.5 電圧(V)35dc シリーズTAP 許容差±10% 静電容量47μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 等価直列抵抗(Ω)0.8 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)5
1個
789 税込868
5日以内出荷

仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 寸法(mm)6(Dia.)×10 高さ(mm)10 電圧(V)35dc シリーズTAP 許容差±20% 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 等価直列抵抗(Ω)2 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)5
1袋(1000個)
99,980 税込109,978
5日以内出荷

仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 寸法(mm)4.5(Dia.)×7 高さ(mm)7 電圧(V)25dc シリーズTAP 許容差±20% 静電容量2.2μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 等価直列抵抗(Ω)6 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)5
1袋(25個)
1,798 税込1,978
欠品中

仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 寸法(mm)8(Dia.) 電圧(V)16dc シリーズTAP 許容差±10% 静電容量47μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 等価直列抵抗(Ω)1.3 電解質の種類ソリッド 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)2.5
1袋(5個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 寸法(mm)5(Dia.)×10 高さ(mm)10 電圧(V)25dc シリーズTAP 許容差±10% 静電容量6.8μF RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.5 実装タイプスルーホール 等価直列抵抗(Ω)3.1 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)2.5
1袋(25個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 寸法(mm)5.5(Dia.)×9 高さ(mm)9 電圧(V)25dc シリーズTAP 許容差±10% 静電容量10μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 等価直列抵抗(Ω)2.5 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)5
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

材質誘電体:タンタル 寸法(mm)5(Dia.)×9 高さ(mm)9 電圧(V)25dc シリーズTAP 許容差±10% 静電容量4.7μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 実装タイプスルーホール 等価直列抵抗(Ω)4 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)2.5
1袋(25個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

寸法(mm)6(Dia.)×10 高さ(mm)10 電圧(V)16dc、サージ:65@+85℃ シリーズTAP 許容差±10% 静電容量22μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 実装タイプスルーホール 等価直列抵抗(Ω)2 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)2.5
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 寸法(mm)4.5(Dia.)×7 高さ(mm)7 電圧(V)35dc シリーズTAP 許容差±20% 静電容量100nF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 等価直列抵抗(Ω)26 電解質の種類ソリッド 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)5
1袋(1000個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷

仕様末端仕様:ラジアル 寸法(mm)4.5(Dia.)×7 高さ(mm)7 電圧(V)20dc シリーズTAP 許容差±10% 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 実装タイプスルーホール 等価直列抵抗(Ω)10 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)2.5
1袋(25個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 寸法(mm)4.5(Dia.)×7 高さ(mm)7 電圧(V)16dc シリーズTAP 許容差±20% 静電容量2.2μF 漏れ電流(μA)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 等価直列抵抗(Ω)8 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)5
1袋(25個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 寸法(mm)5(Dia.)×9 高さ(mm)9 電圧(V)25dc シリーズTAP 許容差±20% 静電容量4.7μF 誘電正接6% RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 等価直列抵抗(Ω)4 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)5
1袋(25個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 寸法(mm)5(Dia.)×10.5 直径(Φmm)5 高さ(mm)10.5 電圧(V)25dc シリーズTAP 許容差±20% 静電容量6.8μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー二酸化マンガン 等価直列抵抗(Ω)3.1 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)5
1袋(25個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 寸法(mm)6(Dia.)×10 高さ(mm)10 電圧(V)35dc シリーズTAP 許容差±10% 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 等価直列抵抗(Ω)2 電解質の種類ソリッド 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)5
1袋(1000個)
99,980 税込109,978
5日以内出荷

仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 寸法(mm)5(Dia.)×10 高さ(mm)10 電圧(V)10dc シリーズTAP 許容差±20% 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.5 実装タイプスルーホール テクノロジー二酸化マンガン 等価直列抵抗(Ω)5 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)5
1袋(25個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様末端仕様:スルーホール実装 寸法(mm)6.5(Dia.)×11.5 高さ(mm)11.5 電圧(V)10dc シリーズTAP 許容差±20% 静電容量47μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 実装タイプスルーホール テクノロジー二酸化マンガン 等価直列抵抗(Ω)1.7 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)5
1袋(25個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷

仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス 寸法(mm)4.5(Dia.)×9 高さ(mm)9 電圧(V)16dc シリーズTAP 許容差±20% 静電容量4.7μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール テクノロジー二酸化マンガン 等価直列抵抗(Ω)5 電解質の種類ソリッド 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)5
1袋(25個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

関連カテゴリ