仕様TPMシリーズ. AVXのTPMシリーズは、産業用超低ESRタンタルコンデンサで、4種類のケースサイズが用意されています。. 超低ESRタンタルコンデンサ 大容量、高リプル電流 マルチアノード構成、標準ケースパッケージ プロセッサフィルタリングなどの低ESR用途に最適 使用温度範囲: -55 → +125 ℃ (85 ℃超で電圧ディレーティング)
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×4.1
高さ(mm)4.1
奥行(mm)4.3
電圧(V)16dc
シリーズTPM
許容差±10%
静電容量220μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2917
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)25
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)4.4
1セット(400個)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×4.1
高さ(mm)4.1
電圧(V)10dc
シリーズTPS
静電容量220μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2917
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)100
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)4.4
1袋(2個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×2.9
高さ(mm)2.9
電圧(V)10dc
シリーズTPS
静電容量220μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2917
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)100
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)4.4
1袋(5個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×2.9
高さ(mm)2.9
電圧(V)10dc
シリーズTPS
静電容量220μF
漏れ電流(μA)22
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2917
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)150
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)4.4
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×4.1
高さ(mm)4.1
電圧(V)16dc
シリーズTPS
静電容量220μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2917
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)100
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)4.4
1セット(400個)
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
仕様末端仕様:SMT
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×4.1
高さ(mm)4.1
電圧(V)16dc
シリーズTPS
静電容量220μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2917
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)100
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)4.4
1セット(400個)
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
仕様AVX TAJ (E)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×4.1
高さ(mm)4.1
奥行(mm)4.3
電圧(V)16dc
シリーズTAJ
許容差±10%
静電容量220μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース7343-43
テクノロジー電解
等価直列抵抗(Ω)0.5
最大動作温度(℃)125
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×2.9
高さ(mm)2.9
電圧(V)10dc
シリーズTPS
静電容量220μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2917
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)50
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)4.4
1袋(2個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×6.1×3.45
高さ(mm)3.45
奥行(mm)6.1
電圧(V)16dc
シリーズTPS
許容差±10%
静電容量220μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース7361-38
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)50
最大動作温度(℃)125
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱
長さ(mm)6
寸法(mm)6×3.2×2.6
高さ(mm)2.6
奥行(mm)3.2
電圧(V)6.3dc
シリーズTPS
許容差±10%
静電容量220μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース6032-28
テクノロジー電解
等価直列抵抗(mΩ)125
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)2.9
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様末端仕様:SMT
長さ(mm)3.5
寸法(mm)3.5×2.8×1.9
高さ(mm)1.9
奥行(mm)2.8
電圧(V)4dc
シリーズTAJ
許容差±20%
静電容量220μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1210 (3225M)
テクノロジー電解
等価直列抵抗(Ω)1.1
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)1.4
1袋(20個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×6.1×3.45
高さ(mm)3.45
奥行(mm)6.1
電圧(V)16dc
シリーズTPS
許容差±10%
静電容量220μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース7361-38
テクノロジー二酸化マンガン
等価直列抵抗(mΩ)75
最大動作温度(℃)125
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様AVXは、全世界に4か所の製造工場を展開するリ-ディングタンタルコンデンササプライヤです。要件の厳しい電子産業で優れた柔軟性と生産能力を実現しています。AVXは、最小ケ-スサイズのMnO2、230 ℃の最高温度性能、最小DCL製品の提供など、MnO2固体タンタル技術におけるグロ-バルリ-ダ-です。AVXは、高い信頼性のタンタルコンデンサで業界をリ-ドする地位を確立し、業界で最も広範囲の医療、COTS-Plus、MIL規格と宇宙レベルの製品を扱う医療や軍事 / 航空宇宙用途向けに、高い信頼性の固体タンタルコンデンサを提供する最大のサプライヤです。AVXコンフォ-マル技術は、音声やインフラストラクチャ用途向けに最先端のソリュ-ションを提供します。AVXは、倫理的供給に関するオ-プンかつ漸進的なポリシ-に従い、第一に、競合材料に関するOECDガイドラインや法律に準拠しています。信頼性の向上 - 2x標準 175 ℃ @ 0.5 VR連続動作 CV範囲: 0.10 → 220 μF / 6.3 → 50 V 低ESRオプション(試用)AVXは、THJシリ-ズ高温タンタルチップコンデンサを提供します。175 ℃コンデンサは、0.1 → 220 μF / 6.3 → 50 VのCV範囲で0.5の定格電圧で連続動作します。AVX 175 ℃コンデンサは、高温になる自動車や産業用途でも非常に高い信頼性を発揮します。200 ℃コンデンサは、1000時間の連続動作で0.33の定格電圧により動作し、その後の漏洩電流は1 mA未満です。
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.6
高さ(mm)1.6
奥行(mm)1.6
規格自動車:AEC-Q200
電圧(V)16dc
シリーズTHJ
許容差±10%
静電容量4.7μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
テクノロジー電解
等価直列抵抗(Ω)2.9
電解質の種類ソリッド
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様末端仕様:SMT
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×2.9
高さ(mm)2.9
奥行(mm)4.3
電圧(V)16dc
シリーズTHJ
許容差±10%
静電容量6.8μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVXは、全世界に4か所の製造工場を展開するリ-ディングタンタルコンデンササプライヤです。要件の厳しい電子産業で優れた柔軟性と生産能力を実現しています。AVXは、最小ケ-スサイズのMnO2、230 ℃の最高温度性能、最小DCL製品の提供など、MnO2固体タンタル技術におけるグロ-バルリ-ダ-です。AVXは、高い信頼性のタンタルコンデンサで業界をリ-ドする地位を確立し、業界で最も広範囲の医療、COTS-Plus、MIL規格と宇宙レベルの製品を扱う医療や軍事 / 航空宇宙用途向けに、高い信頼性の固体タンタルコンデンサを提供する最大のサプライヤです。AVXコンフォ-マル技術は、音声やインフラストラクチャ用途向けに最先端のソリュ-ションを提供します。AVXは、倫理的供給に関するオ-プンかつ漸進的なポリシ-に従い、第一に、競合材料に関するOECDガイドラインや法律に準拠しています。信頼性の向上 - 2x標準 175 ℃ @ 0.5 VR連続動作 CV範囲: 0.10 → 220 μF / 6.3 → 50 V 低ESRオプション(試用)AVXは、THJシリ-ズ高温タンタルチップコンデンサを提供します。175 ℃コンデンサは、0.1 → 220 μF / 6.3 → 50 VのCV範囲で0.5の定格電圧で連続動作します。AVX 175 ℃コンデンサは、高温になる自動車や産業用途でも非常に高い信頼性を発揮します。200 ℃コンデンサは、1000時間の連続動作で0.33の定格電圧により動作し、その後の漏洩電流は1 mA未満です。
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2917
テクノロジー電解
等価直列抵抗(Ω)0.9
最大動作温度(℃)175
リード間隔(mm)4.4
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様AVX 2220 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性
長さ(mm)5.7
寸法(mm)5.7×5×2.79
高さ(mm)2.79
奥行(mm)5
電圧(V)50dc
許容差±10%
静電容量10μF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース2220 (5750M)
抑制クラスClass II
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
材質誘電体:タンタル
長さ(mm)3.5
寸法(mm)3.5×2.8×1.9
高さ(mm)1.9
奥行(mm)2.8
電圧(V)20dc
シリーズTAJ
許容差±20%
静電容量10μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1210 (3225M)
テクノロジー電解
等価直列抵抗(Ω)2.1
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)1.4
1袋(20個)
¥649
税込¥714
5日以内出荷
関連キーワード