「33μf 6.3v」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様末端仕様:表面実装
寸法(mm)3.5×2.8×1.9
高さ(mm)1.9
奥行(mm)2.8
電圧(V)6.3dc
シリーズNOJ
許容差±20%
静電容量33μF
誘電正接6%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧7Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲:2.2~1000μF / 1.8~10V 13種類のケースサイズを用意 信頼性レベル:0.5%/1000HRS @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース3528-21
等価直列抵抗(Ω)1.7
リード間隔(mm)1.4
1セット(2000個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.6
高さ(mm)1.6
奥行(mm)1.6
電圧(V)6.3dc
シリーズTAJ
許容差±20%
静電容量33μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
テクノロジー電解
等価直列抵抗(Ω)2.2
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)1.1
1袋(20個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
関連キーワード