カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • SMC(866)
  • KEMET(34)
  • 三菱電機(26)
  • EPCOS(16)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • Festo(7)
  • TDK(5)
  • スバル(5)
  • サカタ製作所(4)
  • 日精(3)
  • ライフ住器(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • 日本ケミコン(2)
  • AVX(2)
  • SCHAFFNER(2)
  • VISHAY(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • RS PRO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NF-150」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 25V dc 0805 (2012M) 08053C154KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 25V dc 0805 (2012M) 08053C154KAT2AKYOCERA AVX
929税込1,022
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)25dc許容差±10%静電容量150nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:8.5V 最大直流定格電圧:5.6V, 3nF, VC080505C150DP KYOCERA AVXKYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:8.5V 最大直流定格電圧:5.6V, 3nF, VC080505C150DPKYOCERA AVX
519税込571
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ材質セラミック長さ(mm)2.01奥行(mm)1.25電流(A)クランプ:1シリーズVC静電容量3nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)18パッケージ/ケース0805 (2012M)最大定格電圧(V)AC:4、直流:5.6バリスタ電圧(V)8.5最大サージ電流(A)120
KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:8.5V 最大直流定格電圧:5.6V, 1.2nF, VC120605A150DP KYOCERA AVXKYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:8.5V 最大直流定格電圧:5.6V, 1.2nF, VC120605A150DPKYOCERA AVX
829税込912
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ材質セラミック長さ(mm)3.2奥行(mm)1.6電流(A)クランプ:1シリーズVC静電容量1.2nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)18パッケージ/ケース1206 (3216M)最大定格電圧(V)AC:4、直流:5.6バリスタ電圧(V)8.5最大サージ電流(A)40
KYOCERA AVX MLCC 150nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C154KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 150nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C154KAT2AKYOCERA AVX
2,898税込3,188
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量150nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125