仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)0.6
寸法(mm)0.6×0.3×0.33
高さ(mm)0.33
奥行(mm)0.3
電圧(V)25dc
許容差±5%
静電容量100pF
温度特性C0G (NP0)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX 0201 COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX 0201 COG (NPO)積層セラミックコンデンサは、非常に安定したコンデンサ誘電体で、サービス寿命が切れるまでの静電容量の変動は±0.1 %です。これは他の誘電体で見られる値の1/5です。C0G (NP0)セラミックコンデンサの静電容量ドリフトとヒステリシスは±0.05 %未満で、フィルムコンデンサの±2 %と比べると無視できます。C0G (NPO)の配合には、劣化特性が見られません。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0201 (0603M)
1セット(15000個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
関連キーワード