カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(863)
  • SMC(535)
  • SAMTEC(386)
  • Panasonic(パナソニック)(199)
  • RS PRO(161)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(142)
  • KEMET(87)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(80)
  • エスコ(77)
  • WURTH ELEKTRONIK(68)
  • 内外電機(56)
  • 日本モレックス(molex)(52)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • TRUSCO(34)
  • 三ツ星ベルト(31)
  • ニッセイ(29)
  • 日産ネジ(28)
  • AMPHENOL(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-105」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,1206 (3216M),TAJA105M016RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,1206 (3216M),TAJA105M016RNJKYOCERA AVX
27,980税込30,778
1セット(2000個)
5日以内出荷
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)16dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量1μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,10V dc,0402 (1005M),TACK105M010QTA KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,10V dc,0402 (1005M),TACK105M010QTAKYOCERA AVX
479,800税込527,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様AVXは、全世界に4か所の製造工場を展開するリーディングタンタルコンデンササプライヤです。要件の厳しい電子産業で優れた柔軟性と生産能力を実現しています。AVXは、最小ケースサイズのMnO2、230 ℃の最高温度性能、最小DCL製品の提供など、MnO2固体タンタル技術におけるグローバルリーダーです。AVXは、高い信頼性のタンタルコンデンサで業界をリードする地位を確立し、業界で最も広範囲の医療、COTS-Plus、MIL規格と宇宙レベルの製品を扱う医療や軍事 / 航空宇宙用途向けに、高い信頼性の固体タンタルコンデンサを提供する最大のサプライヤです。AVXコンフォーマル技術は、音声やインフラストラクチャ用途向けに最先端のソリューションを提供します。AVXは、倫理的供給に関するオープンかつ漸進的なポリシーに従い、第一に、競合材料に関するOECDガイドラインや法律に準拠しています。標準及び低プロファイルのケースサイズを用意TACシリーズは、産業及び医療用途に最適です。TACmicrochip(R)は、性能を落とさずに小型化した点で大きなブレークスルーを実現しています。小型ケースサイズに最大の蓄電量を実現します。長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5電圧(V)10dcシリーズTAC許容差±20%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)15最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)0.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,20V dc,1206 (3216M),TAJA105M020RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,20V dc,1206 (3216M),TAJA105M020RNJKYOCERA AVX
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:SMT長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)20dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)9最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,1206 (3216M),TAJA105K035RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,1206 (3216M),TAJA105K035RNJKYOCERA AVX
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量1μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)7.5最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,50V dc,1210 (3225M),TAJB105K050RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,50V dc,1210 (3225M),TAJB105K050RNJKYOCERA AVX
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)50dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量1μF漏れ電流(μA)0.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)7最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,1206 (3216M),TAJA105K025RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,1206 (3216M),TAJA105K025RNJKYOCERA AVX
599税込659
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)25dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量1μF誘電正接4%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)8電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,20V dc,1206 (3216M),TAJA105K020RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,20V dc,1206 (3216M),TAJA105K020RNJKYOCERA AVX
27,980税込30,778
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)20dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)9最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,1206 (3216M),TAJA105K016RNJ KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,1206 (3216M),TAJA105K016RNJKYOCERA AVX
26,980税込29,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)16dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量1μF極性極性あり実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 0805 (2012M) 08055C105KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 0805 (2012M) 08055C105KAT2AKYOCERA AVX
279税込307
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0603 (1608M) 06033D105KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0603 (1608M) 06033D105KAT2AKYOCERA AVX
779税込857
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)25dc許容差±10%静電容量1μF温度特性X5RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,1206 (3216M),F971C105MAA KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,1206 (3216M),F971C105MAAKYOCERA AVX
3,500税込3,850
1袋(50個)
5日以内出荷
仕様●テクノロジー: 電解●静電容量: 1μF●電圧: 16V dc●実装タイプ: 表面実装●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●等価直列抵抗: 7.5Ω●長さ: 3.2mm●高さ: 1.6mm●寸法: 3.2×1.6×1.6mm●シリーズ: F97●電解質の種類: ソリッド℃●誘電体材料: タンタル℃●AEC-Q200. タンタルコンデンサ、F97シリーズ(樹脂被覆チップ). AVX F97シリーズ高信頼性固体タンタル電解コンデンサは、信頼性が改善されています。このコンデンサは、AEC-Q200に適合する樹脂成形耐熱チップコンデンサで、車載電子部品(エンジンECU)や産業機器に最適です。また、耐湿性も備えており、静電容量範囲が0.33~150 μF、電圧範囲が6.3~35 Vで、RoHS2指令(2011/65/EU)に適合しています。. 用途. 車載電子部品(エンジンECU) 産業機器RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX MLCC 1μF 25V dc 0805 (2012M) 08053G105ZAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 1μF 25V dc 0805 (2012M) 08053G105ZAT2AKYOCERA AVX
859税込945
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様AVX 0805 Y5V誘電体コンデンサ. AVX 0805 Y5Vシリーズコンデンサは限られた温度範囲での汎用的な使用に最適で、とりわけ限られた温度範囲でのデカップリング用途に理想的です。長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)25dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)85
KYOCERA AVX MLCC 1μF 100V dc 1812 (4532M) 18121C105KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 1μF 100V dc 1812 (4532M) 18121C105KAT2AKYOCERA AVX
58,980税込64,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×2.29高さ(mm)2.29奥行(mm)3.2電圧(V)100dc許容差±10%静電容量1μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1812シリーズX7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体シリーズコンデンサは温度安定性コンデンサで、EIAクラスII材質に分類されます。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。このコンデンサの変動は非線形性です。X7R誘電体チップの使用は、印加電圧によるコンデンサの既知の変動が許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812 (4532M)
KYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 0805 (2012M) 08055D105KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 0805 (2012M) 08055D105KAT2AKYOCERA AVX
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)抑制クラスClass II
KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC105KAZ2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC105KAZ2AKYOCERA AVX
3,598税込3,958
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0603 (1608M) 0603YC105KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0603 (1608M) 0603YC105KAT2AKYOCERA AVX
899税込989
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)0.81電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0603 (1608M) 0603YD105KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 0603 (1608M) 0603YD105KAT2AKYOCERA AVX
629税込692
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
KYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 1206 (3216M) 12065C105KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 1206 (3216M) 12065C105KAT2AKYOCERA AVX
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) 12065G105ZAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) 12065G105ZAT2AKYOCERA AVX
36,980税込40,678
1セット(4000個)
5日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)50dc許容差-20 → +80%静電容量1μF温度特性Y5VRoHS指令(10物質対応)対応特性セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
KYOCERA AVX MLCC 1μF 100V dc 1210 (3225M) 12101C105K4Z2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 1μF 100V dc 1210 (3225M) 12101C105K4Z2AKYOCERA AVX
41,980税込46,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様AVX 1210 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃). 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能長さ(mm)3.3寸法(mm)3.3×2.5×2.79高さ(mm)2.79奥行(mm)2.5電圧(V)100dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0805 (2012M) 08053D105KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0805 (2012M) 08053D105KAT2AKYOCERA AVX
25,980税込28,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)25dcシリーズStandard許容差±10%静電容量1μF温度特性X5RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 1206 (3216M) 12063C105KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 1206 (3216M) 12063C105KAT2AKYOCERA AVX
25,980税込28,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.78高さ(mm)1.78奥行(mm)1.6電圧(V)25dc許容差±10%静電容量1μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 100V dc 1206 (3216M) 12061C105KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 100V dc 1206 (3216M) 12061C105KAT2AKYOCERA AVX
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±10%静電容量1μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 10V dc 0805 (2012M) 0805ZC105KAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 10V dc 0805 (2012M) 0805ZC105KAT2AKYOCERA AVX
839税込923
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能長さ(mm)2.1寸法(mm)2.1×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)10dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX  電解コンデンサ KYOCERA AVXKYOCERA AVX 電解コンデンサKYOCERA AVX
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷