仕様末端仕様:SMT
長さ(mm)6
寸法(mm)6×3.2×2.6
高さ(mm)2.6
奥行(mm)3.2
規格自動車:AEC-Q200
電圧(V)20dc
シリーズTAJ
許容差±20%
静電容量22μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース6032-28
テクノロジータンタル
等価直列抵抗(Ω)1.6
最大動作温度(℃)125
1袋(20個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード