カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • 日野自動車(455)
  • KEMET(95)
  • 中川ケミカル(41)
  • MIKI(25)
  • SHIMANO(シマノ)(23)
  • crocs(17)
  • イーグルクランプ(14)
  • テクロック(13)
  • KTM(13)
  • スリーライン(12)
  • SCHURTER(11)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • 岩崎電気(10)
  • エレコム(8)
  • Thermo Fisher Scientific(7)
  • 三菱ふそう(7)
  • KYO-EI(6)
  • アイネックス(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ocs」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX 発振器, 7.3728MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD KYOCERA AVXKYOCERA AVX 発振器, 7.3728MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMDKYOCERA AVX
469税込516
1個
翌々日出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7幅(mm)5寸法(mm)7×5×1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性KC7050A-C3. KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、 CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業製品、自動車用電子部品などに適しています。出力レベルCMOS出力周波数7.3728MHzパッケージCSMD です実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-10
KYOCERA AVX 発振器, 30MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD KYOCERA AVXKYOCERA AVX 発振器, 30MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMDKYOCERA AVX
469税込516
1個
翌々日出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7幅(mm)5寸法(mm)7×5×1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性KC7050A-C3. KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、 CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業製品、自動車用電子部品などに適しています。出力レベルCMOS出力周波数30MHzパッケージCSMD です実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-10
KYOCERA AVX 発振器, 8MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD KYOCERA AVXKYOCERA AVX 発振器, 8MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMDKYOCERA AVX
469税込516
1個
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7幅(mm)5寸法(mm)7×5×1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性KC7050A-C5. 京セラのKC7050A-C5 CMOS出力付き水晶発振器です。 シーム封止により信頼性が高く、小型セラミックパッケージに収められています。 電源電圧VCC=5.0 Vです。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。出力レベルCMOS出力周波数8MHzパッケージCSMD です実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-10
KYOCERA AVX 発振器, 12.5MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD KYOCERA AVXKYOCERA AVX 発振器, 12.5MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMDKYOCERA AVX
469税込516
1個
翌々日出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)7幅(mm)5寸法(mm)7×5×1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性KC7050A-C3. KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、 CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業製品、自動車用電子部品などに適しています。出力レベルCMOS出力周波数12.5MHzパッケージCSMD です実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-10
KYOCERA AVX 発振器, 7.3728MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD KYOCERA AVXKYOCERA AVX 発振器, 7.3728MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMDKYOCERA AVX
450税込495
1個
5日以内出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)2.5幅(mm)2寸法(mm)2.5×2×0.7RoHS指令(10物質対応)対応特性京セラC2520B-C1クロック用発振器. 京セラのKC2520B-C1 CMOS出力付き水晶発振器です。 小型セラミックパッケージに収められており、シーム封止により高い信頼性が確保されています。 125 MHzという高い出力周波数を生成しますが、電流消費は低く抑えられています。 動作電圧範囲は1.6 → 3.63 Vで、電源電圧1.8 V、2.5 V、3.3 Vに対応できます。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器など出力レベルCMOS出力周波数7.3728MHzパッケージCSMD です実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-10
KYOCERA AVX 発振器, 5MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD KYOCERA AVXKYOCERA AVX 発振器, 5MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMDKYOCERA AVX
450税込495
1個
翌々日出荷
仕様オシレータタイプ:クロック長さ(mm)5幅(mm)3.2寸法(mm)5×3.2×1RoHS指令(10物質対応)対応特性京セラKC5032A-CMクロック用発振器. 京セラのKC5032A-CM水晶発振器は、1.6 → 5.5 Vという幅広い動作電圧範囲で動作します。 シーム封止による小型セラミックパッケージ採用で、CMOS出力を備えています。 高い信頼性が実現されています。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。出力レベルCMOS出力周波数5MHzパッケージCSMD です実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-10
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,TAP106M025CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,TAP106M025CCSKYOCERA AVX
79,980税込87,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)5.5(Dia.)×9高さ(mm)9電圧(V)25dcシリーズTAP許容差±20%静電容量10μF漏れ電流(μA)2実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)2.5最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,25V dc,TAP685K025SCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,25V dc,TAP685K025SCSKYOCERA AVX
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)5(Dia.)×10高さ(mm)10電圧(V)25dcシリーズTAP許容差±10%静電容量6.8μFRoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)3.1電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,TAP475K025SCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,TAP475K025SCSKYOCERA AVX
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
材質誘電体:タンタル寸法(mm)5(Dia.)×9高さ(mm)9電圧(V)25dcシリーズTAP許容差±10%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)4最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,TAP226K016SCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,TAP226K016SCSKYOCERA AVX
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
寸法(mm)6(Dia.)×10高さ(mm)10電圧(V)16dc、サージ:65@+85℃シリーズTAP許容差±10%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)2電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,TAP475M016CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,TAP475M016CCSKYOCERA AVX
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)4.5(Dia.)×9高さ(mm)9電圧(V)16dcシリーズTAP許容差±20%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)5電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,25V dc,TAP156M025CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,25V dc,TAP156M025CCSKYOCERA AVX
3,898税込4,288
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)6(Dia.)×11.5高さ(mm)11.5電圧(V)25dcシリーズTAP許容差±20%静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)2最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,TAP475M025CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,TAP475M025CCSKYOCERA AVX
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)5(Dia.)×9高さ(mm)9電圧(V)25dcシリーズTAP許容差±20%静電容量4.7μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)4最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,TAP106M035CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,TAP106M035CCSKYOCERA AVX
99,980税込109,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)6(Dia.)×10高さ(mm)10電圧(V)35dcシリーズTAP許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)2電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,TAP225M025CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,TAP225M025CCSKYOCERA AVX
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)4.5(Dia.)×7高さ(mm)7電圧(V)25dcシリーズTAP許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)6電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,25V dc,TAP685M025CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,6.8μF,25V dc,TAP685M025CCSKYOCERA AVX
2,498税込2,748
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)5(Dia.)×10.5直径(Φmm)5高さ(mm)10.5電圧(V)25dcシリーズTAP許容差±20%静電容量6.8μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)3.1電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,TAP476K016SCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,TAP476K016SCSKYOCERA AVX
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)8(Dia.)電圧(V)16dcシリーズTAP許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)1.3電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,TAP106K035SCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,TAP106K035SCSKYOCERA AVX
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)6(Dia.)×10高さ(mm)10電圧(V)35dcシリーズTAP許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)2最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,TAP106M010CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,TAP106M010CCSKYOCERA AVX
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)5(Dia.)×10高さ(mm)10電圧(V)10dcシリーズTAP許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5実装タイプスルーホールテクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)5電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,3.3μF,35V dc,TAP335M035CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,3.3μF,35V dc,TAP335M035CCSKYOCERA AVX
61,980税込68,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)5(Dia.)×8.5高さ(mm)8.5電圧(V)35dcシリーズTAP許容差±20%静電容量3.3μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)4最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,TAP476M010CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,TAP476M010CCSKYOCERA AVX
6,398税込7,038
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装寸法(mm)6.5(Dia.)×11.5高さ(mm)11.5電圧(V)10dcシリーズTAP許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス実装タイプスルーホールテクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)1.7最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,TAP105M035CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,TAP105M035CCSKYOCERA AVX
45,980税込50,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)4.5(Dia.)×7高さ(mm)7電圧(V)35dcシリーズTAP許容差±20%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)8電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,TAP106K035CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,TAP106K035CCSKYOCERA AVX
109,800税込120,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)6(Dia.)×10高さ(mm)10電圧(V)35dcシリーズTAP許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)2電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,TAP225M016CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,TAP225M016CCSKYOCERA AVX
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)4.5(Dia.)×7高さ(mm)7電圧(V)16dcシリーズTAP許容差±20%静電容量2.2μF漏れ電流(μA)0.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)8最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,TAP106K025CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,TAP106K025CCSKYOCERA AVX
989税込1,088
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)5.5(Dia.)×9高さ(mm)9電圧(V)25dcシリーズTAP許容差±10%静電容量10μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)2.5最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,TAP476K035CCS KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,TAP476K035CCSKYOCERA AVX
789税込868
1個
5日以内出荷
仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)9(Dia.)×7.5高さ(mm)7.5電圧(V)35dcシリーズTAP許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)0.8電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)5
ncs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ncs