「pf-22」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ(mm)2.01
寸法(mm)2.01×1.25×0.94
高さ(mm)0.94
奥行(mm)1.25
電圧(V)200dc
静電容量22pF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0805 (2012M)
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.81×0.9
高さ(mm)0.9
奥行(mm)0.81
電圧(V)50dc
静電容量22pF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0603 (1608M)
最大動作温度(℃)125
1セット(4000個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.81×0.9
高さ(mm)0.9
奥行(mm)0.81
電圧(V)50dc
静電容量22pF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0603 (1608M)
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
仕様リードスペーシング:2.5mm
長さ(mm)3.81
寸法(mm)3.81×2.54×3.81
高さ(mm)3.81
奥行(mm)2.54
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±5%
静電容量22pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
実装タイプスルーホール
1セット(1000個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃
長さ(mm)2.01
寸法(mm)2.01×1.25×0.94
高さ(mm)0.94
奥行(mm)1.25
電圧(V)50dc
静電容量22pF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0805 (2012M)
最大動作温度(℃)125
1セット(4000個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.9×0.81
高さ(mm)0.9
奥行(mm)0.81
電圧(V)100dc
許容差±1%
静電容量22pF
温度特性NP0
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0603 (1608M)
1袋(50個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.9×0.81
高さ(mm)0.9
奥行(mm)0.81
電圧(V)100dc
許容差±5%
静電容量22pF
温度特性NP0
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0603 (1608M)
最小動作温度(℃)-55
1袋(250個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.52
高さ(mm)1.52
奥行(mm)1.6
電圧(V)50dc
静電容量330nF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.8
高さ(mm)1.8
奥行(mm)1.6
電圧(V)10dc
静電容量2.2μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
最大動作温度(℃)125
1袋(50個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.52
高さ(mm)1.52
奥行(mm)1.6
電圧(V)100dc
許容差±5%
静電容量100nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
抑制クラスClass II
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.8
高さ(mm)1.8
奥行(mm)1.6
電圧(V)100dc
許容差±5%
静電容量22nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
1セット(4000個)
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.27
高さ(mm)1.27
奥行(mm)1.6
電圧(V)25dc
許容差-20 → +80%
静電容量1μF
温度特性Y5V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX 1206 Y5V誘電体コンデンサ. AVX Y5V積層セラミックコンデンサは、限定された温度範囲での汎用向けです。これらのコンデンサは、-30 → +85 ℃の動作温度範囲で静電容量が+22 → 82 %変動する幅広い温度特性を備えています。電圧範囲: 6 → 50 V。静電容量の範囲: 1000 pF → 22 μF。Y5Vシリ-ズは、限定された温度範囲でのデカップリング用途に最適です。
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.27
高さ(mm)1.27
奥行(mm)1.6
電圧(V)500dc
静電容量4.7nF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
最小動作温度(℃)-55
1セット(4000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.52
高さ(mm)1.52
奥行(mm)1.6
電圧(V)50dc
静電容量470nF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
最小動作温度(℃)-55
1セット(2000個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×0.94
高さ(mm)0.94
奥行(mm)1.6
電圧(V)50dc
静電容量220nF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
1セット(4000個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.52
高さ(mm)1.52
奥行(mm)1.6
電圧(V)50dc
静電容量330nF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
最小動作温度(℃)-55
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×0.94
高さ(mm)0.94
奥行(mm)1.6
電圧(V)50dc
静電容量150nF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
最大動作温度(℃)125
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×0.94
高さ(mm)0.94
奥行(mm)1.6
電圧(V)200dc
許容差±10%
静電容量1.5nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
抑制クラスClass II
1セット(4000個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.8
高さ(mm)1.8
奥行(mm)1.6
電圧(V)100dc
許容差±10%
静電容量1μF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
最大動作温度(℃)125
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.78
高さ(mm)1.78
奥行(mm)1.6
電圧(V)200dc
許容差±5%
静電容量1nF
温度特性NP0 (C0G)
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
抑制クラスClass I
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様末端仕様:SMT
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.78
高さ(mm)1.78
奥行(mm)1.6
電圧(V)100dc
許容差±10%
静電容量470nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
1セット(2000個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様末端仕様:SMT
寸法(mm)3.2×1.6×0.94
高さ(mm)0.94
奥行(mm)1.6
規格自動車:AEC-Q200
電圧(V)200dc
許容差±10%
静電容量30nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
1セット(2000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.52
高さ(mm)1.52
奥行(mm)1.6
電圧(V)100dc
許容差±10%
静電容量100nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
1袋(200個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.8
高さ(mm)1.8
奥行(mm)1.6
電圧(V)100dc
許容差±10%
静電容量10nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
1袋(200個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.8
高さ(mm)1.8
奥行(mm)1.6
電圧(V)25dc
許容差±10%
静電容量2.2μF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
1袋(50個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×0.94
高さ(mm)0.94
奥行(mm)1.6
電圧(V)100dc
許容差±10%
静電容量2.2nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
抑制クラスClass II
1セット(4000個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
関連キーワード