仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃
長さ(mm)2.01
寸法(mm)2.01×1.25×0.94
高さ(mm)0.94
奥行(mm)1.25
電圧(V)100dc
許容差±5%
静電容量12pF
温度特性C0G (NP0)
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0805 (2012M)
抑制クラスClass I
1袋(250個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)2.01
寸法(mm)2.01×1.25×1.02
高さ(mm)1.02
奥行(mm)1.25
電圧(V)200dc
シリーズU
許容差±2%
静電容量12pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX超低ESR 0805シリーズ
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0805 (2012M)
1袋(5個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
関連キーワード