5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様AVX超低ESR 0603シリーズ. AVX Uシリーズは、VHF帯、UHF帯、マイクロ波帯において等価直列抵抗(ESR)が極めて低いセラミックコンデンサ。許容差と電圧変動幅が小さく、温度特性はC0G (NP0)。静電容量: 1.0 → 100 pF @ 1 MHz. 用途. 超低ESR通信 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)200dc 許容差±2% 静電容量10pF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M) 最大動作温度(℃)125
1袋(50個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)200dc 許容差±2% 静電容量15pF RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)
1袋(50個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様AVX車載用MLCCコンデンサ. AVXの車載用MLCCは、最高150 ℃の用途向けです。X8R及びXL8誘電体が採用されています。信頼性が高く、低損失で、静電容量が温度範囲にわたって安定しています。フードに付けたセンサを使用する車載用途や各種産業用途に最適です。AEC-Q200認定です。. 特長. 優れた信頼性 低ESR / ESL X8R及びX8LはどちらもAEC-Q200認定 最高150 ℃の用途での使用向け. 用途. 自動車のエンジン搭載用途 石油探査用途 ハイブリッド商用 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)200dc 許容差±0.25pF 静電容量6.8pF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M) 最大動作温度(℃)125
1袋(50個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.52 寸法(mm)1.52×0.76×0.91 高さ(mm)0.91 奥行(mm)0.76 電圧(V)200dc シリーズU 許容差±0.1pF 静電容量1.5pF 温度特性C0G RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX超低ESR 0603シリーズ. AVX Uシリーズは、VHF帯、UHF帯、マイクロ波帯において等価直列抵抗(ESR)が極めて低いセラミックコンデンサ。許容差と電圧変動幅が小さく、温度特性はC0G (NP0)。静電容量: 1.0 → 100 pF @ 1 MHz. 用途. 超低ESR通信 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)
1セット(4000個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)0.6 寸法(mm)0.6×0.3×0.33 高さ(mm)0.33 奥行(mm)0.3 電圧(V)25dc 許容差±5% 静電容量100pF 温度特性C0G (NP0) RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX 0201 COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX 0201 COG (NPO)積層セラミックコンデンサは、非常に安定したコンデンサ誘電体で、サービス寿命が切れるまでの静電容量の変動は±0.1 %です。これは他の誘電体で見られる値の1/5です。C0G (NP0)セラミックコンデンサの静電容量ドリフトとヒステリシスは±0.05 %未満で、フィルムコンデンサの±2 %と比べると無視できます。C0G (NPO)の配合には、劣化特性が見られません。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0201 (0603M)
1セット(15000個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷