12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)2.1 寸法(mm)2.1×1.25×1.4 高さ(mm)1.4 奥行(mm)1.25 電圧(V)16dc 静電容量4.7μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF) 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M)
1袋(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF) 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.81×0.94 高さ(mm)0.94 奥行(mm)0.81 電圧(V)10dc 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M) 抑制クラスClass II
1袋(25個)
879 税込967
7日以内出荷

仕様AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF) 長さ(mm)2.01 寸法(mm)2.01×1.25×1.52 高さ(mm)1.52 奥行(mm)1.25 電圧(V)50dc 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M) 抑制クラスClass II
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF) 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.81×0.94 高さ(mm)0.94 奥行(mm)0.81 電圧(V)6.3dc 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M) 最小動作温度(℃)-55
1セット(4000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.81×0.9 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)16dc 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF) 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)
1袋(100個)
459 税込505
7日以内出荷

仕様AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF) 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.81×0.94 高さ(mm)0.94 奥行(mm)0.81 電圧(V)6.3dc 静電容量4.7μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M) 最大動作温度(℃)85
1セット(4000個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様末端仕様:SMT 寸法(mm)2.01×1.25×1.4 高さ(mm)1.4 奥行(mm)1.25 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)10dc 許容差±10% 静電容量2.2μF 温度特性X5R RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF) 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M)
1セット(3000個)
97,980 税込107,778
7日以内出荷

仕様AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF) 長さ(mm)1 寸法(mm)1×0.5×0.56 高さ(mm)0.56 奥行(mm)0.5 電圧(V)6.3dc 許容差±10% 静電容量2.2μF 温度特性X5R RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0402 (1005M) 抑制クラスClass II
1セット(10000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)25dc 許容差±10% 静電容量1μF 温度特性X5R RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF) 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)
1袋(50個)
509 税込560
翌々日出荷

仕様AVX 1206 X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング用途やフィルタリング用途向け。高静電容量(最大100 uF)タイプを用意。動作温度: -55 → +85 ℃。静電容量範囲: 100 pF → 100 μF。. 用途. モバイル機器 医療機器 サイズに制限がある用途 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×2.29 高さ(mm)2.29 奥行(mm)1.6 電圧(V)10dc 静電容量22μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M) 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
769 税込846
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.3 寸法(mm)3.3×2.5×2.29 高さ(mm)2.79 奥行(mm)2.5 電圧(V)10dc 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX 1210 X5R誘電体MLCCシリーズ. AVX X5Rシリーズは最大で100 μFの高静電容量を備えた積層チップコンデンサで、デカップリングとフィルタリングの用途に適しています。高静電容量値(最大100 uF) 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210 (3225M)
1セット(2000個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

仕様AVX 0201 X5R誘電体コンデンサ. AVX 0201 X5R誘電体は、最高で100 μFの高い静電容量を備えたセラミックコンデンサ向けの汎用誘電体です。これらの積層セラミックコンデンサMLCCの静電容量は、-55 → +85 ℃の温度範囲で±15 %変動します。このため、デカップリングとフィルタリングの用途に適しています。X5Rは高い静電容量値(最高で100 μF)を備えています。 長さ(mm)0.6 寸法(mm)0.6×0.3×0.33 高さ(mm)0.33 奥行(mm)0.3 電圧(V)10dc 許容差±10% 静電容量10nF 温度特性X5R RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0201 (0603M) 最小動作温度(℃)-55
1セット(15000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

関連カテゴリ