19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.9 高さ(mm)2.9 奥行(mm)4.3 電圧(V)20dc シリーズTAJ 許容差±10% 静電容量100μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース7343-31 テクノロジー二酸化マンガン 等価直列抵抗(mΩ)500 最大動作温度(℃)125
1袋(25個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.9 高さ(mm)2.9 電圧(V)10dc シリーズ2917 静電容量100μF 漏れ電流(μA)10 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2917 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)65 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)4.4
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.9 高さ(mm)2.9 電圧(V)10dc シリーズTPS 静電容量100μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2917 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)50 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)4.4
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.9 高さ(mm)2.9 電圧(V)16dc シリーズTPS 静電容量100μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2917 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)125 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)4.4
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.9 高さ(mm)2.9 電圧(V)16dc シリーズ2917 静電容量100μF 漏れ電流(μA)16 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2917 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)125 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)4.4
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.9 高さ(mm)2.9 電圧(V)10dc シリーズTPS 静電容量150μF 誘電正接8% RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2917 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)100 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)4.4
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様末端仕様:SMT 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.9 高さ(mm)2.9 奥行(mm)4.3 電圧(V)10dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量100μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース7343-31 テクノロジー二酸化マンガン 等価直列抵抗(mΩ)100 最大動作温度(℃)125
1セット(500個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.9 高さ(mm)2.9 奥行(mm)4.3 電圧(V)10dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量100μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース7343-31 テクノロジー二酸化マンガン 等価直列抵抗(mΩ)150 最大動作温度(℃)125
1袋(5個)
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF) 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.81×0.94 高さ(mm)0.94 奥行(mm)0.81 電圧(V)10dc 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M) 抑制クラスClass II
1袋(25個)
879 税込967
7日以内出荷

仕様AVX 0201 X5R誘電体コンデンサ. AVX 0201 X5R誘電体は、最高で100 μFの高い静電容量を備えたセラミックコンデンサ向けの汎用誘電体です。これらの積層セラミックコンデンサMLCCの静電容量は、-55 → +85 ℃の温度範囲で±15 %変動します。このため、デカップリングとフィルタリングの用途に適しています。X5Rは高い静電容量値(最高で100 μF)を備えています。 長さ(mm)0.6 寸法(mm)0.6×0.3×0.33 高さ(mm)0.33 奥行(mm)0.3 電圧(V)10dc 許容差±10% 静電容量10nF 温度特性X5R RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0201 (0603M) 最小動作温度(℃)-55
1セット(15000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)3.3 寸法(mm)3.3×2.5×2.29 高さ(mm)2.79 奥行(mm)2.5 電圧(V)10dc 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX 1210 X5R誘電体MLCCシリーズ. AVX X5Rシリーズは最大で100 μFの高静電容量を備えた積層チップコンデンサで、デカップリングとフィルタリングの用途に適しています。高静電容量値(最大100 uF) 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210 (3225M)
1セット(2000個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.9 高さ(mm)2.9 奥行(mm)4.3 電圧(V)35dc、サージ:28@125℃ シリーズTPS 許容差±10% 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース7343-31 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)125 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)4.4
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF) 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.81×0.94 高さ(mm)0.94 奥行(mm)0.81 電圧(V)6.3dc 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M) 最小動作温度(℃)-55
1セット(4000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様AVX 1210 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×2.5×2.79 高さ(mm)2.79 奥行(mm)2.5 電圧(V)25dc シリーズStandard 許容差±10% 静電容量10μF 温度特性X5R RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210 (3225M) 最大動作温度(℃)85
1袋(10個)
639 税込703
7日以内出荷

仕様AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF) 長さ(mm)2.01 寸法(mm)2.01×1.25×1.52 高さ(mm)1.52 奥行(mm)1.25 電圧(V)50dc 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M) 抑制クラスClass II
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.81×0.9 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)16dc 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF) 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)
1袋(100個)
459 税込505
7日以内出荷

仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.9 高さ(mm)2.9 電圧(V)16dc シリーズTPS 静電容量150μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2917 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)100 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)4.4
1袋(2個)
929 税込1,022
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)2.01 寸法(mm)2.01×1.25×1.4 高さ(mm)1.4 奥行(mm)1.25 電圧(V)25dc シリーズStandard 許容差±10% 静電容量1μF 温度特性X5R RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M)
1セット(3000個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.9×0.81 高さ(mm)0.9 奥行(mm)0.81 電圧(V)25dc 許容差±10% 静電容量1μF 温度特性X5R RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF) 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)
1袋(50個)
509 税込560
翌々日出荷

関連カテゴリ