「vx222」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様末端仕様:スルーホール実装
長さ(mm)4.83
寸法(mm)4.83×2.29×4.83
高さ(mm)4.83
奥行(mm)2.29
電圧(V)200dc
シリーズCK
許容差±10%
静電容量220pF
温度特性X7R
特性CKシリーズ. AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
実装タイプスルーホール
パッケージ/ケースラジアル
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様CKシリーズ. AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
長さ(mm)4.83
寸法(mm)4.83×2.29×4.83
高さ(mm)4.83
奥行(mm)2.29
電圧(V)100dc
シリーズCK
許容差±10%
静電容量2.2nF
温度特性X7R
実装タイプスルーホール
パッケージ/ケースラジアル
最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード