2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EVX001 電動キャリーワゴン 楽gowagon BougeRV 動画あり
業界トップレベル200kg耐荷重・20km最大航続距離の電動キャリーワゴン。デュアルブラシレスモーター内蔵で坂道でも楽々。30度の坂でもスイスイ登ることができます。双方向電動アシストと三角てこ式ハンドルで簡単操作。狭い場所での方向転換もスムーズ。133Whの大容量リチウムイオン電池が搭載し、一度の満充電で、業界屈指の最大20kmの走行距離を実現。バッテリーが取り外し可能な為、モバイルバッテリーとして使用可能です。最大出入力は40Wになり、最大2デバイスを同時充電可能。
適合設定別車速:1速(3km/h)2速(4km/h)3速(5km/h) 質量(kg)(ワゴン本体)バッテリーなし:約17、;バッテリー含め:約18、積載:最大200、定格100 出力(W)USB-A:18 MAX;USB-C:40 MAX サイズ(cm)ワゴン本体:約100×61×63、収納サイズ:約25×61×60 容量(L)(ワゴン本体)180(テールゲートを開いた状態:250 勾配角最大:30度(荷重100kgの場合) ブレーキ種類姿勢感知システム;電子ブレーキ;フットブレーキ モーター出力(W)250×2 駆動方式モーター駆動 入力(W)USB-C:40 MAX 走行距離(km)(最大)バッテリー使用時:15(荷重100kg時)20(無負荷の場合) 地上高さ(cm)20 バッテリー容量(Wh)133
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷

BougeRV 楽GoWagon電動キャリーワゴン用交換バッテリー
質量(g)約920 サイズ(cm)19×7.5×4.5 定格電圧(V)25.55 容量(W)133h 充電時間約3時間
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷