7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GK000003GY01 ウォーム & クール アイ エナジャイザー GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。微振動×温感×冷感の6in1。約39度まで温まる表面と微振動で、酷使した目もとをじんわりケアします。約12.5度まで冷える表面と微振動で、火照った目もとをリフレッシュ。朝や気分転換したいときの使用もおすすめ。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:450mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質アルミ合金、ABS、シリコン 寸法(mm)43×135×33(本体のみ) 質量(g)約115(本体のみ) 機能振動:10段階の強度、加熱、冷却 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)800 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,000 税込9,900
7日以内出荷

GK000006GY01 ソニック サーモ フェイシャルブラシ & フェイスリフター GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動+温感の電動洗顔ブラシ、裏面で微振動+マイクロカレントによるエイジングケアの1台2役。きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。ブラシの間に配置された13個のウォーミングパールで皮脂や汚れをなじませながら洗顔。裏側のマイクロカレント(微弱電流)で肌を優しく刺激し環境を整え、お顔を上向き印象に導くエイジングケアができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:440mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質アルミ合金、黄銅、シリコン、ABS 寸法(mm)64×120×42(本体のみ) 質量(g)約133(本体のみ) 機能振動:18段階の強度、加熱、MicroCurrent:5段階の強度 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1200 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,000 税込9,900
7日以内出荷

GK000002GY01 ソニック ウォーム & クール マスク GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。洗顔後の美容液ケアを振動と温冷機能とともに行うことで、手で行うよりスペシャルなケアを。約43.5度まで温まる表面と微振動で、使用している美容成分の浸透を高めるようにじんわりケアできます。約13.5度まで冷える表面と微振動で、お肌をクーリングし、毛穴ケアを行います。温感とセットで行うことが大切です。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:450mA 付属品マグネット式USBケーブル、GE 寸法(mm)70×83×30(本体のみ) 質量(g)約127(本体のみ) 機能振動:12段階の強度、加熱、冷却、LEDライトテクノロジー:8色 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)800 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,000 税込9,900
7日以内出荷

GK000010GY01 ソニック フェイシャルブラシ GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動洗顔+裏面で微振動フェイスケアの1台2役。こすらず優しく、正しい洗顔を。きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:350mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質ABS、シリコン 寸法(mm)65×87×36(本体のみ) 質量(g)約75(本体のみ) 機能振動:14段階の強度 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)380 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,000 税込5,500
8日以内出荷

GK000013GY01 マイクロカレント フェイスリフトペン GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。ペン型のマイクロカレント美顔器で手のひらサイズながら顔のあらゆる筋肉にピンポイントでアプローチ。約14,000回/分の微振動とマイクロカレント(微弱電流)で、お肌を刺激し上向き印象へ導くエイジングケアができます。ペン型だから、目尻のしわや、ほうれい線、額など、気になる部分にピンポイントで当てることができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:220mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質シリコン、亜鉛合金、ABS 寸法(mm)25×29×99(本体のみ) 質量(g)約38(本体のみ) 機能振動:3つの速度レベル、MicroCurrent:3段階の強度 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)220 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,000 税込6,600
6日以内出荷

GK000044GY01 マイクロカレント スキンスクライバー & ブラックヘッドリムーバー GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。1台で毛穴ケアからイオン導入、エイジングケアまで!多機能ウォーターピーリング美顔器。微振動でミスト状になった水とプラスイオンの力でイオン導入し毛穴汚れをケア。さらに温めながらのケアが可能。微振動とマイナスイオンの力でイオン導入し、化粧水などでうるおいケア。温感をプラスすることで温めながらケアできます。マイクロカレント(微弱電流)で、肌を刺激し環境を整え、お顔を上向き印象へ導くエイジングケアが期待できます。赤色LEDがすべてのモードで点灯するので、ピーリングや保湿、リフトケアしながら光ケアが可能。IPX5の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。※水中に沈めないようにしてください。
仕様最大充電電流:450mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質PC、ステンレス鋼、シリコン、ABS、銅 寸法(mm)44×155×32(本体のみ) 質量(g)約111(本体のみ) 機能振動:1強度、IONテクノロジー、MicroCurrent:1強度、LEDライトテクノロジー:1色 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)700 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,500 税込9,350
7日以内出荷

GK000015GY01 マイクロカレント フェイスリフター GESKE 動画あり
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。かっさ型のマイクロカレント美顔器で首肩までエイジングケア。約7,500回/分の微振動とマイクロカレント(微弱電流)で、お肌を刺激し上向き印象へ導くエイジングケアができます。二股に分かれたデザインが、頬やフェイスラインにフィットするため、つまむようにケアすることができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:350mA 付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書 材質亜鉛合金、ABS、シリコン 寸法(mm)32×71×79(本体のみ) 質量(g)約93(本体のみ) 機能振動:1段階の強度、MicroCurrent:5段階の強度 バッテリーリチウムイオン3.7V 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)380 保管温度(℃)-5~60 ケーブル長(cm)充電:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,500 税込8,250
8日以内出荷