GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。かっさ型のマイクロカレント美顔器で首肩までエイジングケア。約7,500回/分の微振動とマイクロカレント(微弱電流)で、お肌を刺激し上向き印象へ導くエイジングケアができます。二股に分かれたデザインが、頬やフェイスラインにフィットするため、つまむようにケアすることができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:350mA
付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書
材質亜鉛合金、ABS、シリコン
寸法(mm)32×71×79(本体のみ)
質量(g)約93(本体のみ)
機能振動:1段階の強度、MicroCurrent:5段階の強度
バッテリーリチウムイオン3.7V
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)380
保管温度(℃)-5~60
ケーブル長(cm)充電:100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,500
税込¥8,250
7日以内出荷
GESKE(ゲスケ)はドイツ初のビューティックブランド。AI搭載アプリによるスキンスキャンでお肌の状態を分析し、あなたに最適な美容プランを提供します。表面で微振動+温感の電動洗顔ブラシ、裏面で微振動+マイクロカレントによるエイジングケアの1台2役。きめ細やかなシリコンブラシと微振動によって洗顔フォームの泡を優しく振動させることで、手洗顔よりも優しく丁寧に汚れをかきだすことができます。ブラシの間に配置された13個のウォーミングパールで皮脂や汚れをなじませながら洗顔。裏側のマイクロカレント(微弱電流)で肌を優しく刺激し環境を整え、お顔を上向き印象に導くエイジングケアができます。IPX7の防水仕様で水に濡れても壊れにくく、洗面所や浴室でも安心して使用できます。本体の水洗いも可能で清潔に保てます。
仕様最大充電電流:440mA
付属品マグネット式USBケーブル、GESKE説明書
材質アルミ合金、黄銅、シリコン、ABS
寸法(mm)64×120×42(本体のみ)
質量(g)約133(本体のみ)
機能振動:18段階の強度、加熱、MicroCurrent:5段階の強度
バッテリーリチウムイオン3.7V
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1200
保管温度(℃)-5~60
ケーブル長(cm)充電:100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,000
税込¥9,900
7日以内出荷
関連キーワード