49件中 41~49件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBメモリ。手触りの良い小石のような輪郭。ストラップホールで簡単装着。
ブラック キャップタイプキャップ式 インターフェイス<AH355>USB3.0対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高速PCIe Gen 3x4。最新のNVMe 1.3接続に準拠。超薄型・軽量のM.2インターフェース。連続読み出し速度は最大3500MB/s、連続書き込み速度は最大3000MB/s。アルミニウム製ヒートシンクが効果的に温度を最大25%低下。安心の5年間保証。
容量(TB)1
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

PCIe Gen3 x4インターフェイス採用。NVMe 1.3規格準拠。超薄型・軽量M.2インターフェイス。最大2100/1700 MB/秒の読み出し/書き込み速度。
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCIe Gen3 x4インターフェイス採用。NVMe 1.3規格準拠。超薄型・軽量M.2インターフェイス。最大2100/1300 MB/秒の読み出し/書き込み速度。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

PCIe Gen4x4インターフェイスは、NVMe 1.4規格に完全に準拠しています。3D NANDフラッシュ搭載で、最大2TBの容量オプションを提供し、より高い効率性と信頼性を実現します。安定したパフォーマンスを実現するデータ保護メカニズム。
読取速度(MB/s)最大3600
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高速PCIe Gen 3x4。最新のNVMe 1.3接続に準拠。超薄型・軽量のM.2インターフェース。連続読み出し速度は最大3500MB/s、連続書き込み速度は最大3000MB/s。アルミニウム製ヒートシンクが効果的に温度を最大25%低下。安心の5年間保証。
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

超高速PCIe Gen 3x4。最新のNVMe 1.3接続に準拠。超薄型・軽量のM.2インターフェース。連続読み出し速度は最大3500MB/s、連続書き込み速度は最大2300MB/s。アルミニウム製ヒートシンクが効果的に温度を最大25%低下。安心の5年間保証。
容量(GB)512
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

12.2mmの超薄型ポータブルハードドライブ。USB 2.0規格と後方互換性を保ちます。デュアルカラーのLEDライトはUSB 3.0(ブルー)またはUSB 2.0(レッド)の転送ステータスを表示し、はっきりと現在の動作モードを示します。一目で、ステータスを確認できます。
仕様●HDDインターフェース:2.5 SATA HDD●対応システム:Windows 11/10、 Mac OS 10.4.X or above、Linux Kernel 2.6.X or above●転送速度:SuperSpeed up to 5Gbps for USB 3.2 Gen 1、Hi-Speed up to 480Mbps for USB 2.0 付属品USB Cable ブラック 電源USB bus powered; No external power required インターフェースUSB 3.2 Gen1 保証期間3年 電源供給バスパワー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最新のSDスペックVer 5.1に対応。UHS-I仕様に対応。最大読み取り速度は100MB/秒。容量が大幅にアップ!貴重なデータを保護。
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷