カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • I-VALUE
  • モノタロウ(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6,648)
  • C’ultiva(カルティバ)(916)
  • ホンダ(565)
  • メディアカバーマーケット(474)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](376)
  • エレコム(316)
  • GIVI(ジビ)(311)
  • オカムラ(岡村製作所)(307)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(247)
  • StarTech.com(162)
  • RS PRO(148)
  • Panasonic(パナソニック)(130)
  • SPARKFUN(116)
  • SMC(112)
  • Vivotek(109)
  • サンワサプライ(87)
  • エスコ(80)
  • VARIVAS(79)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 2」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-STR-I-S2-AD S2-20A専用アダプター【片側のみ】 I-VALUEIVL-STR-I-S2-AD S2-20A専用アダプター【片側のみ】I-VALUE
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
スチームトラップ:IVL-STR-I-S2の後継を20Aに変換する専用アダプタですスチームトラップ「IVL-STR-I-S2」の口径を20Aに変換する専用アダプタです
材質黄銅呼び径(B)R1/2×Rc3/4呼び径(A)20×15
IVL-ウエス 色タオルウエス【2KGパック】 I-VALUEIVL-ウエス 色タオルウエス【2KGパック】I-VALUE
1,598税込1,758
1袋
翌々日出荷
吸水性抜群でなにかと便利なタオルウエス油や汚れ・液体の吸収・磨き・緩衝材などに使える布パック
内容量(kg)2
IVL-CN13 キャップナット G1/2 黄銅/NBR I-VALUEIVL-CN13 キャップナット G1/2 黄銅/NBRI-VALUE
229税込252
1個
翌々日出荷
水道用フレキ継手キャップパッキン付
呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR材質(ナット)黄銅
IVL-RN20P フレキ用袋ナットPセット(袋ナット2個/EPDMパッキン2枚)20Φ黄銅 I-VALUEIVL-RN20P フレキ用袋ナットPセット(袋ナット2個/EPDMパッキン2枚)20Φ黄銅I-VALUE
599税込659
1個
翌々日出荷
水道フレキ用の袋ナットとパッキン(両端分)セット※袋ナットは他社フレキパイプには使用不可
呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
IVL-RN13P フレキ用袋ナットPセット(袋ナット2個/EPDMパッキン2枚)16Φ黄銅 I-VALUEIVL-RN13P フレキ用袋ナットPセット(袋ナット2個/EPDMパッキン2枚)16Φ黄銅I-VALUE
429税込472
1個
翌々日出荷
水道フレキ用の袋ナットとパッキン(両端分)セット※袋ナットは他社フレキパイプには使用不可
呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
IVL-ウエス 濃色メリヤスウエス【2KGパック】 I-VALUEIVL-ウエス 濃色メリヤスウエス【2KGパック】I-VALUE
1,398税込1,538
1袋
翌々日出荷
油拭き取り用のメリヤスウエス油や汚れ・液体の吸収・磨き・緩衝材などに使える布パック
内容量(kg)2
IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2m I-VALUEIVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2mI-VALUE
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ耐久性・耐熱性・耐寒性に優れた自己融着性のシリコーンゴムテープですアイリペアテープスーパーは引張って巻き付けることでシリコーンゴム同士が融着し一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、はがしてもべたべたせず跡残りもありません。水道用資機材の浸出性能基準 適合食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合※ガソリン・シンナー・トルエン等の揮発性の油や有機溶剤には使用しないで下さい。※蒸気の漏洩の場合は直接テープを巻かずにアルミシートなどを巻いてからテープを巻き付けてください。
材質シリコーンゴム幅(mm)25ライトグレー長さ(m)2伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
IVL-CP-6-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 6X1/8~1/4 I-VALUEIVL-CP-6-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 6X1/8~1/4I-VALUE
79税込87
1個
翌々日出荷
被覆銅管継手用のビニールキャップ
材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)6
IVL-CP-8-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 8X1/8~1/4 I-VALUEIVL-CP-8-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 8X1/8~1/4I-VALUE
79税込87
1個
翌々日出荷
被覆銅管継手用のビニールキャップ
材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)8
IVL-CP-6-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 6X1/8~1/2 I-VALUEIVL-CP-6-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 6X1/8~1/2I-VALUE
79税込87
1個
翌々日出荷
被覆銅管継手用のビニールキャップ
材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2適合銅管外径(mm)6
IVL-STR-I-S2 スチームトラップ【ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼・0.01-1.6MPa】 I-VALUEIVL-STR-I-S2 スチームトラップ【ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼・0.01-1.6MPa】I-VALUE
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
休止時、弁は下方に落ちて、弁口は満開の状態になっているので、空気及び水を速やかに排出します。従って又、弁が弁座に吸着されて生ずるバキューム障害を起こしませんドレンを機器内に残さないので、機器の熱効率を高めます上記を洩出させない省エネ設計で、かつ排出は70%まで許容されます弁が水平に着座するから、弁座の方べりがなく長寿命です小型で取り付け方向自由
材質【要部】SUS420J2材質(本体)FCD450呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.01~1.6使用流体空気、水呼び径(A)15最高使用温度(℃)220材質(パッキン)PTFE面間寸法(mm)65バルブ種類スチームトラップ
IVL-CP-8-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 8X1/8~1/2 I-VALUEIVL-CP-8-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 8X1/8~1/2I-VALUE
79税込87
1個
翌々日出荷
被覆銅管継手用のビニールキャップ
材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2適合銅管外径(mm)8
IVL セフティライン エコ埋設標識シート 給水管用ダブル2倍折込 50m 青 I-VALUEIVL セフティライン エコ埋設標識シート 給水管用ダブル2倍折込 50m 青I-VALUE
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
再生ポリエチレンを使用した給水用の埋設表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、メーカーのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
材質再生ポリエチレン幅(mm)150長さ(m)50
IVL-LC-2404R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR1/2 I-VALUEIVL-LC-2404R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR1/2I-VALUE
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-LC-2304R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/2 I-VALUEIVL-LC-2304R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/2I-VALUE
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-UC-1204R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 8xR1/2 I-VALUEIVL-UC-1204R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 8xR1/2I-VALUE
719税込791
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-UC-1404R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 12xR1/2 I-VALUEIVL-UC-1404R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 12xR1/2I-VALUE
999税込1,099
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-LC-2104R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR1/2 I-VALUEIVL-LC-2104R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR1/2I-VALUE
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-UC-1104R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 6xR1/2 I-VALUEIVL-UC-1104R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 6xR1/2I-VALUE
699税込769
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-LC-2204R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/2 I-VALUEIVL-LC-2204R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/2I-VALUE
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-UC-1304R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 10xR1/2 I-VALUEIVL-UC-1304R-BS リング式銅管継手 ハーフユニオン 10xR1/2I-VALUE
829税込912
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7404R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 12xRc1/2 I-VALUEIVL-PC-7404R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 12xRc1/2I-VALUE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-PC-7104R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/2 I-VALUEIVL-PC-7104R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/2I-VALUE
979税込1,077
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7204R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/2 I-VALUEIVL-PC-7204R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/2I-VALUE
999税込1,099
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7304R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc1/2 I-VALUEIVL-PC-7304R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc1/2I-VALUE
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7204G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 8X1/2 I-VALUEIVL-PC-7204G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 8X1/2I-VALUE
999税込1,099
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7304G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 10X1/2 I-VALUEIVL-PC-7304G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 10X1/2I-VALUE
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7404G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 12X1/2 I-VALUEIVL-PC-7404G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 12X1/2I-VALUE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-PC-7104G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X1/2 I-VALUEIVL-PC-7104G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X1/2I-VALUE
979税込1,077
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-BND-E380 エポキシ樹脂系パテ状接着剤10kgセット(主剤+硬化剤) I-VALUEIVL-BND-E380 エポキシ樹脂系パテ状接着剤10kgセット(主剤+硬化剤)I-VALUE
49,980税込54,978
1組
翌々日出荷
水中でもしっかり固まるから、水路や地下でも補修可能湿潤面はもちろん水中でも優れた接着性薬品、水、機械的強度などの耐久性に優れています充てん効果に優れ、パテ状でたれにくいから水中でも作業が容易【用途】目地充てん:水路目地、鋳鉄管ジョイント目地、シールドセグメント目地、コンクリート護岸目地、トンネル、ダム、地下構造物目地などのコーキング及び補修ひび割れ:護岸、浄水場、河川、水路、ダム、ドック、地下道、地下室、ヒューム管等充充てん:コンクリート構造物のひび割れ充てん補修接着:浸潤および水中でのコンクリートや岩の接着、アンカー金属インサートの埋め込み接着防食:海岸地帯の桟橋、護岸などの金属構造物の防食被覆
セット内容主剤5kg+硬化剤5kg材質主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン可使時間(分)30±10(23℃ 500g 水につけて混合)硬化時間(時間)初期硬化:約12(20℃)危険物の類別非危険物混合比主剤:硬化剤=1:1(質量比)硬化時間完全硬化:14日(10℃)/10日(15℃)/7日(20℃)/3日(30℃)
IVL-304NI-SF SUS304 丸ニップル シールフィット継手 I-VALUEIVL-304NI-SF SUS304 丸ニップル シールフィット継手I-VALUE
339税込373
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SUS304
IVL-N13 フレキ用ニップル   黄銅 I-VALUEIVL-N13 フレキ用ニップル 黄銅I-VALUE
219税込241
1個
翌々日出荷
水道用フレキ継手ニップル水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。
材質黄銅呼びG1/2×R1/2呼び径(A)13
IVL-RF30 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF30 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
769税込846
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)300呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
IVL-GBV 黄銅 圧力計用ボールバルブ 【20K・テーパメネジX平行メネジ】 I-VALUEIVL-GBV 黄銅 圧力計用ボールバルブ 【20K・テーパメネジX平行メネジ】I-VALUE
719税込791
1個
翌々日出荷
圧力計接続用ボールバルブGネジ側テフロンパッキン付
材質黄銅呼び径(B)G3/8×Rc3/8最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)80呼び径(A)10適合流体水・油・空気面間寸法(mm)45
IVL-N13G フレキ用平行ニップル 黄銅 I-VALUEIVL-N13G フレキ用平行ニップル 黄銅I-VALUE
339税込373
1個
翌々日出荷
水道用フレキ継手ニップル水道用フレキの袋ナット同士を接続するニップルです。
材質黄銅呼びG1/2呼び径(A)13
IVL-ND フレキ用異径ニップル 黄銅 I-VALUEIVL-ND フレキ用異径ニップル 黄銅I-VALUE
459税込505
1個
翌々日出荷
水道用フレキ継手ニップル水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。
材質黄銅呼びG1/2×R3/4呼び径(A)13×20
IVL-NFT13 ナット付フレキチーズ 青銅/NBR I-VALUEIVL-NFT13 ナット付フレキチーズ 青銅/NBRI-VALUE
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
水道用フレキ継手ナット付チーズパッキン付
材質黄銅呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR
IVL-NFL13 ナット付フレキエルボ 青銅/NBR I-VALUEIVL-NFL13 ナット付フレキエルボ 青銅/NBRI-VALUE
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
水道用フレキ継手ナット付エルボパッキン付
材質黄銅呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR
IVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケット I-VALUEIVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケットI-VALUE
629税込692
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付水栓エルボネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット I-VALUEIVL-TS*VS TSインサート バルブソケットI-VALUE
619税込681
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付バルブソケット内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅