フラットタイプ微差圧計です。マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現しました。薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管が可能です。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
精度±2.5%FS
測定方式差圧式
測定ガス空気および非腐食性ガス
使用周囲温度(℃)-10~+50℃(ただし氷結しないこと)
目盛角度約70°
使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
取付姿勢垂直
設定圧力単位Pa
内径6mmのチューブ用です。
用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
品名簡易ピトー管
内径6mmのチューブ用です。適用壁厚:10~80mmです。
用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
材質黄銅、鋼
品名壁用ピトー管
パネルカット寸法(mm)Φ10.5
外径6mm±0.1の銅管・アルミ管等の金属管が接続できます。※ステンレス鋼管には[-S」を使用してください。
用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
パネルカット寸法(mm)Φ10.5
クリーンルームの天井・壁への設置に適しています。
用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
材質ステンレス鋼
品名飾りピトー管
独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
測定方式差圧式
測定ガス空気および非腐食性ガス
使用周囲温度(℃)-10~+60℃(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
設定圧力単位Pa
外径6mm±0.1の銅管・アルミ管等の金属管用です。適用壁厚:10~80mmです。
用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
材質黄銅、鋼
パネルカット寸法(mm)Φ10.5
チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。接続可能チューブ外形はΦ6です。
用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
パネルカット寸法(mm)Φ10.5
独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。
関連キーワード