絞り込み
ブランド
- 寺田
- TERADA(寺田電機製作所)(327)
- 寺田ポンプ製作所(106)
- brembo(30)
- SPARKFUN(14)
- 三菱ふそう(12)
- テラダ(11)
- SKC(環境測定)(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- スバル(5)
- Jabra(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- ホンダ(3)
- RS PRO(3)
- 日野自動車(2)
- AMPHENOL(2)
- RIDEA(2)
- AFAM(アファム)(2)
- DEDA ELEMENTI(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「terada」の検索結果

ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130AH
寺田¥8,298~税込¥9,128~1箱(10巻)当日出荷から11日以内出荷汎用的なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等仕様セパレーター:無、糊面:片面色クリア基材ポリイミドテープ長さ(m)33粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)200主な用途仮止め粘着力(N/25mm)6.57入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱基材厚さ(μm)25総厚(μm)65
底水用水中ポンプ
寺田¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷底水1mm以下の排水が可能です。呼び水をすることで低水位からの排水が可能です。残水約1mmの排水を実現します(逆止弁付き)。220Wクラスでは抜群の耐摩耗性を備えています。取り扱いが簡単な小型軽量タイプです。電動機には自動焼損防止装置を内蔵しています。用途水害時の床上浸水,住宅基礎に溜まった雨水排水,タンク清掃。付属品竹の子(40×25mm用),ホースカップリング,ホースカップリングパッキン,ホースバンド(25mm用)質量(kg)6.4出力(W)220定格電圧(V)単相100吐出し量(L/min)50口径(mm)25
ポリイミド粘着テープ(片面粘着)KA-200
寺田¥7,498~税込¥8,248~1箱(10巻)8日以内出荷から9日以内出荷安価なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等仕様セパレーター:無、糊面:片面色クリア基材ポリイミドテープ長さ(m)33粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)200主な用途仮止め粘着力(N/25mm)7.84入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱基材厚さ(μm)25総厚(μm)65
ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-155C
寺田¥6,900~税込¥7,590~1箱(10巻)9日以内出荷厚みが薄く、弱粘着、巻長さ100mのポリエステルフィルムのテープです。弱粘着ですが、アルミとの密着性に優れます。用途アルミ基板バックラミネートなど仕様糊面:片面色茶基材ポリエステルテープ長さ(m)100粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(30分)180粘着力(N/25mm)5.39テープ厚さ(μm)35入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性弱粘着基材厚さ(μm)25
ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-152G
寺田¥6,790~税込¥7,469~1箱(10巻)9日以内出荷汎用的なポリエステルフィルムのテープです。用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)、PWB端子金メッキ際用マスキング等仕様糊面:片面色緑基材ポリエステルテープ長さ(m)50粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(連続使用)180主な用途仮止め粘着力(N/25mm)8.62テープ厚さ(μm)80入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)25
ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-153S
寺田¥6,590~税込¥7,249~1箱(10巻)9日以内出荷汎用的なポリエステルフィルムのテープです。用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)、パウダーコーティング(粉体塗装)用マスキング等仕様糊面:片面色エメラルドグリーン基材ポリエステルテープ長さ(m)66粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(連続使用)180主な用途仮止め粘着力(N/25mm)12.74テープ厚さ(μm)90入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)50