1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・保護等級にIP67IP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備。えています(筐体全体)。※IP とは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字。・内部の磁気コントロールで、スイッチがON/OFF します。・扉の 保持と、 開閉スイッ チの両機能を備 えています。・耐薬品性に優れています。・外部電源は不要となります。・機器装置のコンパクト化に適します。・電気接点部にリードスイッチを使用しているため、高い信頼性を発揮します。・開閉10万回を保証。・接点容量が大きく、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます
用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用。いただけます。 質量(g)34 使用温度範囲(℃)-5~45 定格スイッチ最大:100V(DC)、0.5A、スイッチ最小100mV、10μ、 吸着力(N)35 容量(W)スイッチ接点:最大10 コネクタ02R -JWPF-VSLE-S リード線フッ素樹脂、AWG#22、125mm 接触抵抗(Ω)スイッチ初期:最大0.15 保管温度範囲(℃)-10~50 ねじ締付トルク(N・m)0.21以下 マグネットネオジム 耐久回数吸着:10万回以上 ケースPP 黒 スイッチ種類リードスイッチ
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ