カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • コンベックス
  • 芝軽粗材(15)
  • TRUSCO(7)
  • 三菱電機(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • ナベヤ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三商(3)
  • エー・アンド・デイ(3)
  • アドテック(2)
  • A&D(2)
  • エスコ(2)
  • 岡崎精工(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • 三菱電機システムサービス(2)
  • RS PRO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CV-200」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド緑色 コンベックス結束バンド緑色コンベックス
1,098税込1,208
1袋(100本)
7日以内出荷
配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)緑色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
結束バンド黄色 コンベックス結束バンド黄色コンベックス
1,098税込1,208
1袋(100本)
3日以内出荷から9日以内出荷
配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)黄色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
結束バンドCV フッ素タイプ コンベックス結束バンドCV フッ素タイプコンベックス
10,980税込12,078
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)