2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質フッ素樹脂(ETFE)
1袋(100本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 使用温度範囲(℃)-40~105 最小結束径(Φmm)15 特性耐候、耐油
1袋(100本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード