9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキャングリップLEDワークライト
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。コンパクトな折りたたみ式ハンドライトです。先端部は9mmの薄型設計で狭所を照らすのに便利です。底部にマグネットとフックを内蔵しています。折り畳んで懐中電灯のように使用することも出来ます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を13%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m) 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1374 材質プラスチック 幅(mm)46 高さ(mm)166 奥行(mm)29 電圧(V)3.7 消費電力(W)3.5 保護等級IP30 バッテリー容量(Ah)2600 光源色5700K 充電時間(時間)3.5 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)50~500 照射範囲110° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間19時間、27時間(50lm使用時)/2.5時間(500lm使用時) 落下耐久(m)2
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

スキャングリップLEDワークライト ”STAR”
据え置き、ハンドライト、三脚取付とフレキシブルに使用できます。ハンドルを伸ばすと懐中電灯のようにも持てます。ハンドル内蔵マグネットにより金属面に固定できます。IP65の防水・防塵性能で屋外作業でも耐久性を発揮します。USB出力端子付きでスマートフォンなどを充電できます。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1381 材質プラスチック 幅(mm)156 高さ(mm)98 奥行(mm)103 電圧(V)3.7 消費電力(W)8.5 保護等級IP65 バッテリー容量(Ah)5200 光源色6000K 充電時間(時間)8 明るさ(Lm)500/1000 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間5時間(500lm使用時)/2.5時間(1000lm使用時)
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。コンパクトな折りたたみ式ハンドライトです。先端部は9mmの薄型設計で狭所を照らすのに便利です。底部にマグネットとフックを内蔵しています。折り畳んで懐中電灯のように使用することも出来ます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を18%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 仕様OPTILight設定(lux):500(0.25m) 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1385 材質プラスチック 幅(mm)43 高さ(mm)130 奥行(mm)29 電圧(V)3.7 消費電力(W)1.4 保護等級IP30 バッテリー容量(Ah)800 光源色5700K 充電時間(時間)2.5 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)20~200 照射範囲110° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間17時間、19時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時) 落下耐久(m)2
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

スキャングリップLEDバーライト STICK LITE
トップライト機能付き400ルーメンの強力なハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(88g)でスリムデザイン(奥行15mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番553-7683 幅(mm)34 高さ(mm)250 奥行(mm)15 電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/1800mAh 消費電力(W)4 光源色6000K 充電時間(時間)3 明るさ(Lm)40~400 最大点灯時間20時間
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

取り外し式ヘッドライトで、クリップライトやフラッシュライトとしても使用できます。クリップはマグネット付きです。クリップで帽子や作業着のポケットに着用できます。クリップは360°回転式で照射角度を変更できます。正面には広範囲を照射できるCOB式LEDライトを採用しています。
用途夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番553-7682 セット内容ヘッドバンド、取付用クリップ 材質本体:樹脂 幅(mm)89 高さ(mm)26 奥行(mm)21 電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/800mAh 保護等級IP20 光源COB LED 充電時間(時間)2.5 明るさ(Lm)75/150 最大点灯時間4時間
1セット(3個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

スキャングリップLEDバーライト ”STICK LITE”
トップライト機能付き200ルーメンのハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(52g)でスリムデザイン(厚さ13mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1380 材質プラスチック 幅(mm)34 高さ(mm)13 奥行(mm)150 電圧(V)3.7 消費電力(W)1.5 保護等級IP20 バッテリー容量(Ah)1200 光源色6000K 充電時間(時間)2.5 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)20~200 照射範囲110° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間20時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時) 落下耐久(m)1
1台
4,198 税込4,618
翌日出荷

国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。メインライトとトップライトを用途に応じて使用できます。フックとマグネットを内蔵しておりランプヘッドは180°角度調整可能です。内蔵のベルトクリップによりポケットや作業ベルトに携帯できます。防塵防水性能IP65で非常に耐久性の高い設計です。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 仕様IECEx/ATEX認証品、防爆ゾーン:2/22、防爆性能表示:II 3G Ex ic IIC T5 Gc / II 3D Ex ic IIIC T100℃ Dc 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1383 材質プラスチック 幅(mm)46 高さ(mm)182 奥行(mm)29 電圧(V)3.8 消費電力(W)3 保護等級IP65 バッテリー容量(Ah)1600 光源色6000K 充電時間(時間)3.5 明るさ(Lm)100/200 照射範囲105° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時) 落下耐久(m)1
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

スタンドライト、ハンドライトとして使える高演色ライトです。フック付きで吊るしての使用が可能です。光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出されより正確な色を再現します。マグネット機能付きです。クリップ付きでポケットなどに装着できます。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。高演色COB式LEDライトを採用しています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番553-6207 幅(mm)60 高さ(mm)156 奥行(mm)38 消費電力(W)3.5 光源色4500K/6500K(2段階) 充電時間(時間)4 明るさ(Lm)100/200
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

スキャングリップLED投光器 ”NOVA MINI”
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。超小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持、クリップ留めと4通りの使用方法が可能です。裏面のリングに指を通して手持ちライトとして快適に使用できます。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を46%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m) 付属品USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番696-1384 材質アルミニウム+ラバープロテクション 幅(mm)94 高さ(mm)102 奥行(mm)39 電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.6V/3200mAh 消費電力(W)7.3 保護等級IP65 光源色5700K 充電時間(時間)4 耐衝撃性I07 明るさ(Lm)100~1000 照射範囲100° 演色指数(Ra)CRI:80 最大点灯時間18時間(100lm使用時)/1.5時間(1000lm使用時) 落下耐久(m)2
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷